Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Lagerungs-Halbrolle Weiß,60x25x12,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612196305
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3155102-weiß
EAN/GTIN:
     04044475064835
Suchbegriffe:
Halbrolle
Halbrundrolle
halbrolle weiß
halbrolle

  • Sehr gute Lagerungseigenschaften
  • Hygienisch, leicht zu reinigen und zu desinfizieren
  • Aus hochwertigem Polyätherschaum
  • Bezug aus strapazierfähigem Kunstleder, mit Reißverschluss
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Lagerungs-Halbrolle: angenehme Festigkeit
Die Lagerungs-Halbrolle von Sport-Thieme verfügt über sehr gute Lagerungseigenschaften durch den verwendeten, hochwertigen Polyätherschaum (RG35). Hygienisch, leicht zu reinigen und zu desinfizieren. Überzogen mit hautfreundlichem Kunstleder.

(Obermaterial: 100 % Polychlorid), mit Reißverschluss.

  • Anwendungsbereich: Wirbelsäule; Nacken; Wirbelsäule; Nacken
  • Farbe: Weiß
  • Therapieart: Lagerung; Stabilisierung; Stabilisierung; Lagerung
  • Material Füllung: Polyätherschaum
  • Außenmaterial: Reißverschluss; Polychlorid; Reißverschluss; Polychlorid
  • Maße: 60x25x12,5 cm
  • Gewicht: 0,6 kg

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
LxBxH:
60x25x12,5 cm
Weitere Suchbegriffe: Lagerungshilfe, Rolle, Nackenstützen, Halbrollen, Nackenstütze, Kniehalbrolle, Halbknierolle, Lagerungshalbrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2626912
ab € 30,27*
Ähnlich
Sport-Thieme
3155080-blau
ab € 21,53*
Ähnlich
Sport-Thieme
3155099-blau
ab € 23,80*
Ähnlich
Sport-Thieme
3155102-blau
ab € 35,12*
Ähnlich
Sport-Thieme
3155080-weiß
ab € 21,53*
Ähnlich
Sport-Thieme
3155099-weiß
ab € 23,87*
Ähnlich
Sport-Thieme
2626909
ab € 30,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.