Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Omron® Körperfettmessgerät mit BMI-Anzeige "BF 306"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omron® Körperfettmessgerät mit BMI-Anzeige "BF 306"
Omron® Körperfettmessgerät mit BMI-Anzeige "BF 306"
Artikel-Nr.:
     479-612184311
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     04015672101517
Suchbegriffe:
Körperfett-Messgerät
Körperfettmessgerät
körperfettmessgerät omron
Weitere Informationen:
Laenge:
22 cm
Breite:
16 cm
Hoehe:
7 cm
Gewicht:
0,469 kg
Verpackungseinheit:
Stück
Weitere Suchbegriffe: Körperfett, BMI-Messung, Messgeräte, BIA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 479
k.A.
€ 5,38*
€ 66,10*
3 Tage
k.A.
€ 4,80*
ab € 61,47*
€ 70,09*
6 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 81,51*
€ 90,52*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,10*
€ 78,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
€ 5,38*
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG