Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Gewichtsmanschetten 0,5 kg


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612183608
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     F/3001
EAN/GTIN:
     04044475043526
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewichtsmanschette
gewichtsmanschette

  • Für Hand- und Fußgelenke geeignet
  • Mit breiten Klettverschlüssen für festen Sitz
  • Zur Steigerung der Sprung- und Schnellkraft
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Die Sport-Thieme Gewichtsmanschette – garantiert festen Sitz
Die Sport-Thieme Gewichtsmanschetten sind ideal für das Hand- und Fußgelenk geeignet. Mittels der 2,5-3,8 cm breiten und 21,5 cm langen Klettverschlüsse lassen sich die Manschetten optimal an Ihren Körper anpassen und garantieren einen festen Sitz. Die Gewichte sind aus Polyester gefertigt und daher sehr angenehm auf der Haut zu tragen. Nicht für den Einsatz im Wasser geeignet.

  • Produktart: Manschetten
  • Material Füllung: Metall- Granulat
  • Maße: 32x11x 1,8 cm
  • Gewicht: 2x0,5 kg
  • Farbe: Grau-Schwarz
  • Material: 100 % Polyester

Weitere Informationen:
Ausführung:
0,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Laufgewichte, Beintrainer, Fuß, Klettband, Handgelenk, Fußgelenk, Fußgewicht, Handgewicht, Beingewicht, Handgelenksmanschette, Manschette, Knöchelgewicht, Paar, Fußgelenkgewicht, Fußgelenkgewichte, Handgelenkgewicht, Knöchel, Fußmanschette, Handmanschette, Klettverschluss, 1, kg, 2, 1,5, 2,5, fußgelenkmanschette, ankle, weights, bein, Dauerbrenner, Fußgewichte, Beinhantel, Beinhanteln, Armgewichte, Zusatzgewicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 8,55* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 13,49*
€ 16,05
pro Paar
ab 2 Paar
€ 13,02*
€ 15,49
pro Paar
ab 5 Paar
€ 11,97*
€ 14,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 11,23*
€ 13,36
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,94*
€ 13,02
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,55*
€ 10,17
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
F/3002
ab € 10,77*
Ähnlich
Sport-Thieme
F/3003
ab € 12,19*
Ähnlich
Sport-Thieme
F/3004
ab € 13,58*
Ähnlich
Sport-Thieme
F/3005
ab € 16,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.