Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gonge Build N’ Balance Einzelelement "Slackline"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612163648
Hersteller:
     Gonge
Herst.-Nr.:
     2224
EAN/GTIN:
     05704954222406
Suchbegriffe:
Balancier-Band
Slackline
Slacklining
slackline

  • Erweiterung zu vorhandenen Build N' Balance-Elementen
  • Anspruchsvolles Balancierelement
  • Einstellbare Bandspannung
  • Einfacher Auf- und Abbau
  • Schnell einsatzbereit


Gonge Build N' Balance Einzelelement "Slackline" für mehr Abwechslung beim Balancieren
Das Gonge Build N' Balance Einzelelement "Slackline" bietet weitere Herausforderungen: Die Kids balancieren über das 5 cm breite und 68 cm lange Band der Slackline, um von einem zum anderen Pylon zu gelangen. Anhängig von den verwendeten Pylonen kann die Slackline in 10 cm, 17 cm oder 24 cm Höhe aufgebaut werden. Der Aufbau ist durch das Einhängesystem kinderleicht zu bewerkstelligen. Ein weiterer Vorteil liegt in der einstellbaren Bandspannung: Ein straffes Band lässt sich leichter überschreiten, ein Band mit geringerer Spannung entwickelt eine höhere Dynamik und stellt höhere Anforderungen an das Gleichgewicht. Die Pylone gehören nicht zum Lieferumfang.

Produktdetails:
  • Material: Stahlverstärkter Kunststoff, Polyesterband, Spannvorrichtung aus Metall
  • LxBxH: 73x10,5x8 cm
  • Einstellbare Bandspannung
  • Die Pylone gehören nicht zum Lieferumfang
  • Belastbar bis 100 kg

  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Länge Slackline-Band: 73 cm
  • Einhängehöhen: 8 cm

Weitere Suchbegriffe: Trendsport, Balancier-Strecke, Build'n'Balance, Build'n, Balance, Slacklinegestell, Spiel, gut, slacklinehalterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,86*
€ 134,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,00*
€ 133,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,80*
€ 127,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,52*
€ 122,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,43*
€ 105,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.