Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haidig Kindermangel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612160001
Hersteller:
     Haidig
Herst.-Nr.:
     119600
EAN/GTIN:
     04250534600443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
arbeitsplatz bodenbelag

  • Für Kindergärten und integrative Einrichtungen
  • Taktile Überempfindlichkeit wird desensibilisiert
  • Mit gepolsterten Rollen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Haidig Kindermangel für ein positives Wahrnehmungsempfinden
Bei der Haidig Kindermangel winden sich Kinder durch die gepolsterten Rollen hindurch. Dabei verspüren die Kids einen sanften Druck. Diesen können Sie mit der Höhenverstellung der oberen Rolle individuell regulieren. Ein positives Wahrnehmungsempfinden entsteht. Taktile Überempfindlichkeit wird desensibilisiert. Die Bewegungsplanung wird gefördert und die motorische Geschicklichkeit verbessert. Komplett mit Bodenmatte, die am Gestell festgeklettet wird.

Produktdetails:
  • Material Gestell: Multiplex-Holz und Buche massiv
  • Material Rollen: Schaumstoff mit holzverstärktem Innenkern
  • Obermaterial: Kunstleder (87 % Polychlorid, 13 % Polyester)
  • Maße (LxBxH): 82x75x108 cm
  • Belastbar bis 50 kg

Weitere Suchbegriffe: Menschenmangel, Personenmangel, Mangel, Taktile, Spiele, Wahrnehmung, Sinnesförderung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.256,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.400,18*
€ 1.666,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.386,18*
€ 1.649,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.331,83*
€ 1.584,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.297,45*
€ 1.543,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.256,18*
€ 1.494,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.