| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612154608 Herst.-Nr.: M531140 EAN/GTIN: 05420057007367 |
| |
|
| | |
| - Tolle Team-Decke für Kooperations- und Koordinationsspiele
- Koordiniertes Schieben bzw. Schlurfen
- Ideal auch für Wettkampfspiele
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Das Spordas Kooperationsspiel "Activi-T-Blanket" für spannende TeamspieleBeim Spordas Kooperationsspiel "Activi-T-Blanket" sind 6 Paar Fußschlaufen in horizontaler und 5 Paar Fußschlaufen in vertikaler Richtung angebracht. Um sich in einer Gruppe auf der Decke zu bewegen, benötigt es ein hohes Maß an gegenseitiger Abstimmung und Rücksichtnahme auf die Spielpartner:innen. Zur Bewegung von einem zum anderen Punkt ist koordiniertes Schieben bzw. Schlurfen nötig. Um die Herausforderung zu steigern reicht es bereits aus, wenn die Schlurfer:innen in unterschiedlichen Richtungen stehen. Das pflegeleichte Material der Decke ist besonders widerstandsfähig und robust und kann einfach abgewaschen werden. Nach dem Gebrauch können Sie die Spordas Activi-T-Blanket einfach platzsparend zusammenfalten und verstauen. Produktdetails:- Material: 90 % Nylon, 10 % Polyester
- Maße (LxB): 213x92 cm
- Farbe: Schwarz
- Inkl. Spielanleitung
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Koordinationsspiele, bewegungsspiele, Acitvi-T-Blanket, Kooperationsspiele, Bewegte, Schule, Team-Decke, Spieldecke, Gruppenspiele, Teamspiele, Klassenspiel |
| | |
| |