Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MyMinigolf Minigolfschläger Senior


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612150606
Hersteller:
     MyMinigolf
Herst.-Nr.:
     005
EAN/GTIN:
     04260150210056
Suchbegriffe:
Minigolf
minigolf

  • Aluminium Schläger mit Kunststoff-Schlagkopf
  • Griffteil überzogen mit Gummi in Lederoptik
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


MyMinigolf Minigolfschläger für Minigolf Matches
Der Minigolfschläger von MyMinigolf ist ein robuster Minigolfschläger aus Alu mit Kunststoff-Schlagkopf. Das Griffteil ist überzogen mit Gummi in Lederoptik.

Produktdetails:
  • Material: Aluminium, Gummi, Kunststoff
  • Maße Schläger "Junior" (L): 73 cm
  • Maße Schläger "Senior" (L): 93 cm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Senior
Weitere Suchbegriffe: Minigolfzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,40*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MyMinigolf
014
ab € 30,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.