Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Rotowipp® Kissen, H: 9 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  SPORT-THIEME
Rotowipp® Kissen, H: 9 cm
Artikel-Nr.:  479-612118000
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4044475002653
Suchbegriffe:
Sitzkissen
Rotowipp®. Ideal für Gymnastik und Rückenschule. Ermöglicht dynamisches Sitzen durch interaktives Rotationsprinzip. Zwischen 2 Platten ist eine Stiftsäule in ein elastisches Material eingebunden, das wie ein Muskel die Säule flexibel stützt. So bewegt sich Rotowipp rotierend und kräftigt die Rückenmuskulatur. ø 40 cm. Komplett mit angenehmem Spannbezug (100% Polyester). Verkaufseinheit: Stück
... > Bewegungstherapie, Psychomotorik > Gymnastik & Körperhaltung > Gesundes Sitzen
Weitere Suchbegriffe: Kissen, Sitzelement, Gesundheit, Hocker
Angebote (1)
Versand
Netto
SPORT-THIEME 2 Tage € 5,38* € 62,94*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von SPORT-THIEME
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  62,94* €  74,90 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von SPORT-THIEME
Versand von SPORT-THIEME
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 5,38*
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von SPORT-THIEME
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Rotowipp® Hocker, H: 56 cm
k.A.
€ 91,60* € 109,00
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG