Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huck Seiltechnik Vario-Kletterpark Einzelelement "Brücke"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612112376
Hersteller:
     Huck Seiltechnik
Herst.-Nr.:
     4591-30-12
EAN/GTIN:
     04044475002172
Suchbegriffe:
Kletterbaum
Klettergeräte
Kletterturm
Netzbaum

  • Speziell für Kindergärten und Schulen
  • Nach DIN EN 1176-1 gefertigt
  • Befestigung durch Schellensystem - kein Bohren von Löchern
  • Zertifiziert durch TÜV SÜd
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Huck Seiltechnik Vario-Kletterpark Einzelelement "Brücke" – besonders vielseitig einsetzbar
Mit dem Huck Seiltechnik Vario-Kletterpark Einzelelement "Brücke" erhalten Sie ein weiteres Einzel-Element, um Ihren eigenen Vario-Kletterpark zusammenzustellen. Im Lieferumfang sind die erforderlichen Befestigungsschellen enthalten. Dadurch befestigen Sie das Spielplatzelement an jedem Standpfosten. Bitte bestellen Sie die Standpfosten separat. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Sicherheitshinweise:
  • Sicherheitsbereich: je nach Zusammenstellung der Elemente
  • Untergrund: Rasen ist zulässig
  • Alter: Kinder ab 4 Jahren

Produktdetails:
  • Pfostenlänge: 3,40 m
  • Breite Brücke: 1 m
  • Länge der Brücke: 2,15 m

  • Alter: Ab 4 Jahren
  • Material: Herkulesseil
  • Untergrund : Rasen; Sand; Kies; Holzschnitzel ; Rindenmulch; Fallschutzplatten
  • Max. Fallhöhe : 150 cm
  • Norm: DIN EN 1176
  • Einsatzbereich: Öffentlicher Spielplatz; Kindergarten; Schule
  • Sicherheitsbereich : 4,95x3,10 m
  • Fallschutz: 13,3 m²
  • Metallart: Stahl
  • Max. Nutzeranzahl: 4
  • Aufstellmaße (LxBxH) : 2,40x0,15x2,44 m
  • Betonbedarf: 0,80 m³

Weitere Suchbegriffe: Spielturm, kletterbaum, Kletteranlagen, Kletteranlage, Klettern, für, Kinder, Kletterpark, Spielgeräte, Huck, Spielgerät, Klettergerät, pausenspielgeräte, Niedrigseilgarten, Netzklettergerüst, Netzklettergerüste, Kletternetzwände, Spinnengewebe, Brücke, Schnurleiter, Vario, Spielplatz, Seiltechnik, Gummihängematte, Seilbrücke, Spielplatzgerät, aus, Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.277,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.455,86*
€ 1.732,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.438,04*
€ 1.711,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.367,56*
€ 1.627,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.324,49*
€ 1.576,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.277,46*
€ 1.520,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.