Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huck Seiltechnik Vario-Kletterpark Einzelelement "Kletterleiter"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612112350
Hersteller:
     Huck Seiltechnik
Herst.-Nr.:
     4591-30-7
EAN/GTIN:
     04044475002158
Suchbegriffe:
Kletterleitern
Kletterbaum
Klettergeräte
Kletterturm

  • Speziell für Kindergärten und Schulen
  • Einfache Befestigung dank Schellensystem - kein Bohren
  • Nach DIN EN 1176-1 gefertigt
  • Anbauelement für Vario-Kletterpark "Seilbrücke"
  • Zertifiziert durch TÜV SÜd


Huck Seiltechnik Vario-Kletterpark Einzelelement "Kletterleiter" – perfekt für Kids ab 4 Jahren
Das Huck Seiltechnik Vario-Kletterpark Einzelelement "Kletterleiter" ist ein Einzel-Element für Ihren individuellen Kletterpark. Erforderliche Befestigungsschellen sind im Lieferumfang enthalten, wodurch Sie das Element an jedem Standpfosten befestigen können. Bitte bestellen Sie die Standpfosten separat. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Sicherheitshinweise:
  • Sicherheitsbereich: je nach Zusammenstellung der Elemente
  • Untergrund: Rasen ist zulässig
  • Alter: Kinder ab 4 Jahren

  • Alter: Ab 4 Jahren
  • Material: Herkulesseil
  • Untergrund : Rasen
  • Max. Fallhöhe : 150 cm
  • Norm: DIN EN 1176
  • Einsatzbereich: Öffentlicher Spielplatz; Kindergarten; Schule
  • Sicherheitsbereich : 6,45x4,10 m
  • Fallschutz: 21,4 m²
  • Aufstellmaße (LxBxH) : 4,05x1,15x2,44 m
  • Metallart: Stahl, verzinkt
  • Betonbedarf: 0,80 m³
  • Max. Nutzeranzahl: 1

Weitere Suchbegriffe: Netzbaum, Spielturm, kletterleitern, Kletteranlagen, Kletteranlage, Klettern, für, Kinder, Kletterleiter, Kletterpark, Spielgeräte, Huck, Spielgerät, Klettergerät, pausenspielgeräte, Netzklettergerüst, Netzklettergerüste, Kletternetzwände, Spinnengewebe, Schnurleiter, Vario, Spielplatz, Seiltechnik, Gummihängematte, Spielplatzgerät, aus, Metall, Netzleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 281,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,20*
€ 409,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,76*
€ 405,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,63*
€ 380,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,90*
€ 371,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,22*
€ 334,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.