Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Aufbewahrungswagen für Schwimmnudeln 60x40x106 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612108706
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     80650
EAN/GTIN:
     04044475094986
Suchbegriffe:
Schwimmnudel
Materialwagen
Aquanudel
Wassernudel

  • Ideal für Schwimmbäder geeignet
  • Ordentliche Lagerung für einen aufgeräumten Materialraum
  • Schneller Wasserablauf und optimale Trocknung der Geräte
  • Bietet Platz für bis zu 40 Comfy Noodle
  • In 2 unterschiedlichen Größen erhältlich


Sport-Thieme Aufbewahrungswagen für Schwimmnudeln: Einfach praktisch
Mit dem Sport-Thieme Aufbewahrungswagen für Schwimmnudeln sind Ihre Poolnudeln immer platzsparend und sicher aufbewahrt. Der Kunststoffwagen hat ein Gittermuster durch den ein schneller Wasserablauf und somit eine schnelle Trocknung der Geräte möglich sind. Dank der gummierten Rollen ist ein einfacher Transport garantiert.

Produktdetails:
  • Material Behälter: Kunststoff
  • Material Rollen: verzinkte chromatierte Gummirollen
  • Lieferung ohne Inhalt

  • Mit Aufsatz: Nein
  • Anzahl Böden/Arme: 0
  • Produktart: Transportwagen; Materialboxen; Aufbewahrungswagen; Aufbewahrungskiste; Aufbewahrungsbox; Gitterwagen
  • Rollen: 4 Stück
  • Traglast: 20 kg
  • Einsatzgebiet: Nassraum

Weitere Informationen:
Maße:
60x40x106 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,24*
€ 221,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,35*
€ 220,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,19*
€ 209,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,88*
€ 198,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,76*
€ 178,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2108735
ab € 176,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.