Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pertra Fördermaterial "Grundbrett Standard"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612093303
Hersteller:
     Pertra
Herst.-Nr.:
     931101-03
EAN/GTIN:
     04260286362100
Suchbegriffe:
Geschicklichkeitsspiele
Koordinationsspiele
geschicklichkeitsspiele

  • Geeignet zur Aufnahme von 40 Einlegebrettchen
  • Mit 28 Konusbohrungen
  • Größe: 62x41 cm
    Größe: 62x41 cm
    Größe: 62x41 cm
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Produktdetails zum Pertra Fördermaterial "Grundbrett Standard":
  • Geeignet zur Aufnahme von 40 Einlegebrettchen
  • Mit 28 Konusbohrungen
  • Entspricht dem Kofferdeckel der Pertra-Sätze
  • Maße (LxB): 62x41 cm

  • Spielart: Konzentrationsspiele; Wahrnehmungsspiele; Geschicklichkeitsspiele
  • Spieltyp: Legespiel; Steckspiel; Fädelspiel

Weitere Suchbegriffe: Pertra, Bausatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 479
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 129,12*
€ 157,00*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 132,50*
€ 161,58*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,00*
€ 186,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,80*
€ 181,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,84*
€ 175,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,05*
€ 171,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,12*
€ 153,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.