Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huck Seiltechnik Cheops-Pyramide "Mini" Zum Einbetonieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612070605
Hersteller:
     Huck Seiltechnik
Herst.-Nr.:
     4643-1B
EAN/GTIN:
     04044475086943
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kletterbaum
Klettergeräte
Kletterturm
Netzbaum

  • Ideal für Kindergärten, Schulen und öffentliche Spielplätze
  • Eingezogene Netzebene: Spielelement, zusätzlicher Fallschutz
  • Nach DIN EN 1176 gefertigt
  • Wahlweise zum Eingraben oder Einbetonieren
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Huck Seiltechnik Cheops-Pyramide "Mini": Großer Kletterspaß für die Kleinen
Die Huck Seiltechnik Cheops-Pyramide "Mini" bietet kleineren Kindern ab 3 Jahren ein tolles Klettervergnügen. Mit einer Kletterhöhe von maximal 3,50 m genießen die Jüngsten maximalen Kletterspaß. Die Seile und Netze sind aus Herkulesseil gefertigt, äußerst robust, witterungsbeständig und langlebig. Für das Extra an Sicherheit sorgt die eingezogene Netzebene an der Huck Cheops-Pyramide „Mini“. Diese dienst zum einen als Fallschutz, zum anderen zum Ausruhen und Entspannen.

Nun auch zum Eingraben
Bei der Ausführung "Zum Eingraben" ist ein passendes Erdankerset direkt im Lieferumfang enthalten. Es sind Betonarbeiten notwendig. Die Vorteile bei dieser Variante sind, dass Sie die Pyramide schnell und noch sicherer aufstellen. Denn durch die Ankerplatten erhöht sich die Standfestigkeit.

Das Erdanker-Set, welches zum Eingraben benötigt wird, besteht aus:
  • 17 Ankerplatten aus Stahl, feuerverzinkt (50x50 cm)
  • LxBxH Erdanker-Set: 1,2x0,5x0,5 m, ca. 60 kg
Produktdetails:
  • Standpfosten: Aus Stahl (ø 102 mm), feuerverzinkt, Länge 4,00 m, mit Aluminium-Haube (rot pulverbeschichtet)
  • Seile und Netz: Herkulesseil (ø 16 mm, 6-litzig, mit Stahleinlage)
  • Max. Benutzeranzahl: 31
  • Betonbedarf: 4,5 m³
Ausstattung:
  • 1 Standpfosten
  • 1 Strickleiter mit Kunststoffsprossen
  • 1 Klettertau
  • 1 Horizontalnetz (auf 1,20 m Höhe)
  • 1 Netzfläche
  • 16 Spannschlösser M16, verzinkt
  • Fundamentpläne, Montage- und Wartungsanleitungen
  • Bei Ausführung "Zum Einbetonieren": 17 Ankerplatten aus Stahl, feuerverzinkt (50x50 cm)

  • Alter: Ab 3 Jahren
  • Material: Stahl; Herkulesseil; Metall; Herkulesseil
  • Untergrund : Rasen; Sand; Kies; Holzschnitzel ; Rindenmulch; Fallschutzplatten
  • Max. Fallhöhe : 120 cm
  • Aufstellmaße (LxBxH) : 4,05x3,50 m
  • Norm: DIN EN 1176
  • Einsatzbereich: Öffentlicher Spielplatz; Kindergarten; Schule; Kindergarten; Schule; Öffentlicher Spielplatz
  • Sicherheitsbereich : ø 6,50 m
  • Fallschutz: 33,2 m²
  • Untergrund: Fallschutzplatten; Holzschnitzel; Kies; Rasen; Rindenmulch; Sand
  • Sicherheitsbereich: ø 6,50 m
  • Aufstellmaße: 4,05x3,50 m
  • Metallart: Stahl; Stahl, verzinkt; Aluminium
  • Betonbedarf: 4,5 m³
  • Max. Fallhöhe: 120 cm
  • Max. Nutzeranzahl: 31 ; 31

Weitere Informationen:
Ausführung:
Zum Einbetonieren
Weitere Suchbegriffe: Spielturm, kletterbaum, Kletteranlagen, Kletteranlage, Klettern, für, Kinder, Spielplatzgerät, Spielplatzausstattung, Spielplatzgeräte, Spielplatz, Huck, Spinnennetz, Outdoorspielzeug, Outdoorspielzeuge, Kletterpyramide, Netzklettergerüst, Netzklettergerüste, Netzpyramide, Seilnetz-Pyramide, Seilnetz-Pyramiden, Seilnetzpyramide, Seilnetzpyramiden, Seilspielgerät, Seilspielgeräte, Spinnennetze, Spinnenkletternetz, aus, Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.542,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.843,11*
€ 4.573,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.789,62*
€ 4.509,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.643,87*
€ 4.336,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.578,84*
€ 4.258,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.542,36*
€ 4.215,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Huck Seiltechnik
2070663
ab € 5.151,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.