Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Turnwand "Klettersechseck"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612067100
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     150200
EAN/GTIN:
     04044475086028
Suchbegriffe:
Kletterhäuser
klettergerüst
6-eck
Spielecke

  • Bietet vielseitige Kletter- und Turnmöglichkeiten
  • Kletterhaus steht frei im Raum
  • Vormontiert
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Turnwand "Klettersechseck": Viel zu entdecken und auszuprobieren
Die Sport-Thieme Turnwand "Klettersechseck" ist eine 6-teilige Kletter- und Turnwandkombination und besteht aus Reckstangenelement, Kletternetzelement, Dreifach-Leiter, Dreiecks-Leiter, Gitterelement und Sprossenwand. Alle Elemente sind aus hochwertigem Kiefernholz gefertigt und äußert robust. Das Sport-Thieme Klettersechseck ist bereits vormontiert und lässt sich frei im Raum aufstellen. Aufgrund seiner hohen Stabilität ist eine Befestigung im Boden nicht nötig.

  • Sprossenwandausführung: Kombi-Turnwand
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Therapieeinrichtung
  • Farbe: Holz-Natur
  • Material: Kiefer
  • Größe: 222x222x218 (BxTxH)
  • Altersempfehlung: ab 3 Jahre
  • Gewicht: ca. 120 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.369,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.516,37*
€ 2.994,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.479,00*
€ 2.950,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.404,25*
€ 2.861,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.379,33*
€ 2.831,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.369,34*
€ 2.819,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.