Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Schaumstoffbaustein "Treppe" 5-stufig, 120x60x60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612064879
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     SU2514
EAN/GTIN:
     04044475052504
Suchbegriffe:
Großbausteine
Riesenbausteine
Turn-Bausteine
turn bausteine

  • Hochwertiger Schaumstoffblock
  • Zum Bauen, Turnen und Spielen
  • Bezüge aus besonders strapazierfähigem Kunstleder
  • Abwaschbar, leicht zu reinigen
  • In 3 Ausführungen lieferbar


Sport-Thieme Schaumstoffbaustein "Treppe" für Riesenbauteine und Bewegungslandschaften
Immer wieder können Kinder mit den leichten und sehr robusten Elementen neue Landschaften erbauen und ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Die Großbausteine-Treppe ist in 3 verschiedenen Größen lieferbar und bietet Kinder ein Vielzahl an Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten.

Produktdetails:
  • Aus hochwertigem Schaumstoffblock der Qualitätsklasse: Raumgewicht 25 kg/m3, Stauchhärte 5,0 kpa
  • Bezug aus besonders strapazierfähigem, abwaschbarem Kunstleder (73 % Polychlorid, 27 % Polyester)
  • Mit Anti-Rutsch-Beschichtung an der Unterseite
  • 3-stufig: LxBxH: 60x60x30 cm, 2,3 kg
  • 4-stufig: LxBxH: 90x60x50 cm, 6,5 kg
  • 5-stufig: LxBxH: 120x60x60 cm, 7,6 kg

Weitere Informationen:
Ausführung:
5-stufig, 120x60x60 cm
Weitere Suchbegriffe: Bewegungsbaustelle, Schaumstoff-Bausteine, Spielmöbel, Bewegungslandschaft, Schaumstoff, Spielelandschaft, Baumodul, Spielelement, Bauelement, Softbausteine, Bewegungsraum, Spielpolster, Schaumstofftreppe, Schaumstoffformen, turnwürfel, Schaumstoffbausteine, Kindertreppenkissen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 214,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,14*
€ 302,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,60*
€ 299,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,53*
€ 292,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,24*
€ 254,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
SU2502
ab € 99,62*
Ähnlich
Sport-Thieme
SU2513
ab € 187,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.