Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Togu Dynair Ballkissen "Senso Plus", 39 cm Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612052700
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     400904
EAN/GTIN:
     04006226032920
Suchbegriffe:
Aktivkissen
Balance-Kissen
Balancekissen
Balancier-Kissen

  • Original Ballkissen in Übergröße für noch mehr Komfort
  • Für Rückentraining, Fitness-Übungen, Reha und Therapie
  • Beidseitig nutzbar: Sanfte Noppen, samtig glatte Oberfläche
  • Für ein angenehmes, komfortables Sitzen
  • Inkl. Übungsanleitung


Togu Dynair Ballkissen "Senso Plus", 39 cm: Viele Möglichkeiten auf wenig Raum
Das Togu Dynair Ballkissen "Senso Plus", 39 cm ist die platzsparende Alternative zum großen Sitzball. Das Ballsitzkissen trainiert die Muskulatur der Wirbelsäule, hält die Bandscheiben sanft in Schwung und ermöglicht ein rückengerechtes, dynamisches Sitzen. Durch regelmäßige Nutzung kann die aufrechte Haltung optimiert werden. Neben dem passiven Training im Sitzen eignet sich das Ballkissen auch für viele Fitness-Übungen, mit denen Sie Kalorien verbrennen und sich fit halten können.

Produktdetails:
  • Maße (Hxø): 7x39 cm
  • Mit Nadelventil zur Luftregulierung (Pumpe nicht enthalten)

  • Material: Ruton
  • Farbe: Blau
  • Max. Belastbarkeit: 300 kg
  • Durchmesser: 39 cm
  • Füllung: Luft
  • Anwendungsbereich: Kopf- und Halswirbelsäule; Bauch; Nacken; Rücken; Wirbelsäule
  • Zielgruppe: Erwachsene
  • Maße: ø 39 cm
  • Gewicht: 1,45 kg

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: Balancierkissen, Sitzkissen Haltungstraining, Sitzkissen Rückentraining, Sitzkissen Training, Ballkissen, Ballsitzkissen, togu aktivkissen, aktivkissen blau, balance kissen, Seniorensport, Senioren-Sport, Dynair, Rückentraining, Sitzkissen, Trainingskissen, Gesunder, Rücken, Senioren-Training, Noppenkissen, Noppenbalancekissen, Noppenballkissen, Balance, Kissen, Seniorengymnastik, Senioren, Fitness, Gesundheitssport, Ballscheibe, Fußmassagekissen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 59,14*
€ 70,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TOGU
400902
ab € 46,73*
Ähnlich
TOGU
400905
ab € 46,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.