Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huck Seiltechnik Pfosten für Haiger-Einzelelemente


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612045317
Hersteller:
     Huck Seiltechnik
Herst.-Nr.:
     4591-0
EAN/GTIN:
     04044475019538
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kletteranlagen
Kletteranlage
Klettern
für

  • Passend für die Einzel-Elemente des Seilparcours Haiger
  • Mit Schellen für einfache Befestigung der Elemente
  • Nach DIN EN 1176-1 gefertigt
  • Zertifiziert durch TÜV SÜd
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Huck Seiltechnik Pfosten für Haiger-Einzelelemente
Die Huck Seiltechnik Pfosten für Haiger-Einzelelemente gehören nicht zum Lieferumfang der Einzel-Elemente und können hier separat bestellt werden. Je nach Zusammenstellung des Parcours werden unterschiedlich viele Pfosten benötigt. Für ein Einzel-Element brauchen Sie 2 Pfosten, für 2 Elemente 3 Pfosten. Bitte beachten Sie, dass eine Einstecktiefe von 40 cm notwendig ist. Die Montage der Pfosten ist schnell und einfach. Es wird lediglich ein Betonfundament benötigt, sodass die Stahlpfosten sicher einbetoniert werden können. Die Pfosten sind feuerverzinkte Stahlpfosten. Um sie rot zu streichen, bestellen Sie die Farbe gleich mit.

Produktdetails:
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Länge: 2,40 m
  • Höhe: 2,00 m
  • ø: 102 mm
  • Mit Abdeckkappen

Einbauhinweis für die Pfosten:
Es wird pro Stahlpfosten ein Betonfundament in der Größe 80x60x50 cm benötigt.

  • Fallhöhe: Bis 100 cm
  • Alter: Ab 2 Jahren
  • Material: Metall, feuerverzinkt
  • Norm: DIN EN 1176
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Krippe; Kindergarten; Krippe
  • Metallart: Stahl, verzinkt

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,57*
€ 324,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,41*
€ 320,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,05*
€ 297,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,38*
€ 290,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,22*
€ 262,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.