Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huck Seiltechnik Abenteuerbrücke mit Holzsteg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612044604
Hersteller:
     Huck Seiltechnik
Herst.-Nr.:
     4959-20
EAN/GTIN:
     04044475082990
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kletterbaum
Klettergeräte
Kletterturm
Netzbaum

  • Der ultimative Balancier- und Kletterspaß
  • Standpfosten aus Stahl feuerverzinkt
  • Holzlaufsteg aus Douglasienhölzern
  • Seile aus Herkules-Tauwerk mit Stahleinlage
  • Nach DIN EN 1176


Huck Seiltechnik Abenteuerbrücke mit Holzlaufsteg: Robust und langlebig
Die Huck Seiltechnik Abenteuerbrücke mit Holzlaufsteg bietet Kindern ab 3 Jahren einige spielerische Herausforderungen - vom Balancieren über Hangeln bis hin zum Kettern. Ideal zur Schulung der motorischen Fähigkeiten. Das Spielplatzgerät eignet sich dank langlebiger Materialien für die intensive Nutzung. So sind die Standpfosten aus Stahl gefertigt und feuerverzinkt (ø 100 mm). Der Holzlaufsteg besteht aus Douglasien-Sprossen und die Seile aus Herkules-Tauwerk kommen mit Stahleinlage. Alle Metallteile sind feuerverzinkt bzw. aus Edelstahl.

Produktdetails:
  • Material 4 Standpfosten: Stahl, feuerverzinkt, mit Abdeckkappen und Befestigungsmittel
  • ø Standpfosten: 100 mm
  • Länge Standpfosten: 200 cm
  • Material Lauffläche: Douglasie-Sprossen
  • Metallteile feuerverzinkt bzw. aus Edelstahl
  • Material Seile und Netze: Herkulesseil (ø 16 mm, 6-litzig, mit Stahleinlage)
  • Fundamentpläne und Montage- und Wartungsanleitungen sind im Lieferumfang enthalten.
  • Betonbedarf: 1,8 m³
  • Max. Benutzeranzahl: 9

  • Alter: Ab 3 Jahren
  • Material: Stahl; Herkulesseil
  • Untergrund : Rasen; Sand; Kies; Holzschnitzel ; Oberboden; Rindenmulch; Fallschutzplatten
  • Max. Fallhöhe : 60 cm
  • Norm: DIN EN 1176
  • Einsatzbereich: Öffentlicher Spielplatz; Krippe
  • Sicherheitsbereich : 5,60x3,40 m
  • Fallschutz: 17 m²
  • Aufstellmaße (LxBxH) : 3,10x1,10x1,44 m
  • Holzart: Douglasie
  • Metallart: Stahl; Stahl, verzinkt; Edelstahl
  • Betonbedarf: 1,8 m³
  • Max. Nutzeranzahl: 9

Weitere Suchbegriffe: Spielturm, kletterbaum, Kletteranlagen, Kletteranlage, Klettern, für, Kinder, Spielplatzgerät, Spielplatzausstattung, Kletternetz, Spielplatzgeräte, Niedrigseilgarten, Kletternetze, Hangeln, Schule, öffentliche, Plätze, Abenteurbrücke, Spielplatz, Brücke, Klettergerät, aus, Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.621,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.822,02*
€ 2.168,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.796,87*
€ 2.138,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.713,73*
€ 2.039,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.666,86*
€ 1.983,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.621,69*
€ 1.929,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.