Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Togu Dynair Ballkissen "Senso XL", 36 cm Sea-Grass


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612034137
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     401186
EAN/GTIN:
     04006226035099
Suchbegriffe:
Aktivkissen
Balance-Kissen
Balancekissen
Balancier-Kissen

  • Wirbelsäulengymnastik durch dynamisches Sitzen
  • Optimiert aufrechte Haltung, trainiert Rückenmuskulatur
  • 2 verschiedene Oberflächen
  • Mit Nadelventil
  • Inkl. Übungsposter


Das Togu Dynair Ballkissen "Senso XL", 36 cm: Mit 2 unterschiedlichen Oberflächen
Das Togu Dynair Ballkissen "Senso XL", 36 cm ist bis 200 kg belastbar und aus Ruton gefertigt. Über ein Nadelventil haben Sie die Möglichkeit, die Luft entsprechend Ihres Trainingsstandes zu regulieren. Das "XL 36 cm" besitzt auf einer Seite eine glatte Oberfläche und auf der anderen Seite weiche Noppen, die für eine zusätzliche Massage sorgen, die Durchblutung und den Stoffwechsel anregen. Besonders praktisch: Das Trainingskissen können Sie auch für die Fuß- und Rückenmassage ideal einsetzen. Im Lieferumfang des Ballkissens ist ein ausführliches Übungsposter mit vielen therapeutischen Übungen enthalten.

Produktdetails:
  • Maße (Hxø): 7x36 cm

  • Material: Ruton
  • Max. Belastbarkeit: 500 kg
  • Füllung: Luft
  • Farbe: Sea-Grass
  • Anwendungsbereich: Kopf- und Halswirbelsäule; Bauch; Nacken; Rücken; Wirbelsäule
  • Zielgruppe: Erwachsene
  • Maße: ø 36 cm
  • Gewicht: 1,56 kg

Weitere Informationen:
Farbe:
Sea-Grass
Weitere Suchbegriffe: Balancierkissen, Sitzkissen Haltungstraining, Sitzkissen Rückentraining, Sitzkissen Training, Ballkissen, Ballsitzkissen, togu ballkissen 36 cm, togu aktivkissen, balance kissen, Seniorensport, Senioren-Sport, Dynair, Senioren-Training, Meditationskissen, Balance, Kissen, Seniorengymnastik, Senioren, Fitness, Gesundheitssport, Firmenfitness, Ballscheibe, Gesund, sitzen, Kleingeräte, Dynairkissen, Fußmassagekissen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 479
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 38,46*
€ 54,45*
6 Tage
2
€ 5,80*
ab € 43,35*
€ 56,92*
8 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 56,11*
€ 71,56*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TOGU
401184
ab € 38,42*
Ähnlich
TOGU
400370.R
ab € 30,53*
Ähnlich
TOGU
400370
ab € 30,49*
Ähnlich
TOGU
400374
ab € 38,40*
Ähnlich
TOGU
401182
ab € 38,50*
Ähnlich
TOGU
401188
ab € 38,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.