Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Lagerungsrolle Ca. 250x25 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von SPORT-THIEME
Lagerungsrolle Ca. 250x25 cm
Artikel-Nr.:  479-612006013
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4044475079907
Suchbegriffe:
Lagerungsrolle
Lagerungsrolle. Durch Unterschieben oder Anmodellieren dieser körperorientierten Lagerungsrolle wird die Wahrnehmung durch größeren Umgebungsdruck gefördert und entlastet gleichzeitig gefährdete Köperbereiche. Mit nur 2 Lagerungsrollen können typisch gefährdete Körperstellen frei gelagert werden. Einsetzbar auch unter der Matratze. Damit wird eine Schräglagerung von ca. 15° erreicht. Bezug 100% Baumwolle, Inlett gefüllt mit anti-bakterieller Faserfüllung. Verkaufseinheit: Stück
... > SPORT-THIEME > Bewegungstherapie, Psychomotorik > Lagerungshilfen
Weitere Suchbegriffe: Therapie-Rolle
Angebote (1)
Versand
Netto
SPORT-THIEME
21 Tage
€ 5,38*
€ 83,19*
Preise von SPORT-THIEME
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,19*
€ 99,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von SPORT-THIEME
Versand von SPORT-THIEME
Lieferzeit:21 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,38*
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von SPORT-THIEME
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
€ 74,79*
€ 89,00
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG