Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spordas Stechpaddel für Rollbrett


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612002910
Hersteller:
     Spordas
Herst.-Nr.:
     M591550
EAN/GTIN:
     05420057011364
Suchbegriffe:
Gleitrollbrett
Rollbrett Kinder
Rollbrett-Paddel
Rollbrett-Stechpaddel

  • Für Kindergarten, Grundschule und Verein
  • Idealer Grip auch auf glatten Böden
  • Mit gepolsterten Griffen
  • Paddel liegen gut in der Hand
  • Mit Gummipuffer am Ende


Spordas Stechpaddel für Rollbrett: hiermit wird das Rollbrett zum Paddelboot!
Beim Spordas Stechpaddel für Rollbrett stoßen sich auch kleine Kinder mit der geballten Kraft aus 2 Armen leicht vom Boden ab.

Produktdetails:
  • Material (Stangen): Kunststoff
  • Material (Puffer): Gummi
  • Länge: 47 cm
  • Gepolsterte Griffe
  • Paddel liegen angenehm in der Hand
  • Idealer Grip auch auf glatten Böden durch Gummipuffer

Lieferung ohne Rollbrett.

  • Alter: 1 - 6 Jahre; 6 - 10 Jahre
  • Material:: Kunststoff
  • Produktart: Paddel
  • Verwendung: Indoor
  • Einsatzbereich: Kindergarten
  • Rollbrettausführung: Zubehör

Weitere Suchbegriffe: rollbrett kinder, Rollbrettpaddel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 37,99* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 50,87*
€ 60,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 50,38*
€ 59,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 47,68*
€ 56,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 46,57*
€ 55,42
pro Paar
ab 20 Paar
€ 45,40*
€ 54,03
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 37,99*
€ 45,21
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.