Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Togu Dynair Ballkissen "Kids", 30 cm Türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611999206
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     400178
EAN/GTIN:
     04006226000363
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktivkissen
Balance-Kissen
Balancekissen
Balancier-Kissen

  • Oberfläche samtig, ohne Noppen
  • Wirbelsäulengymnastik durch dynamisches Sitzen
  • Optimiert aufrechte Haltung, trainiert Rückenmuskulatur
  • Inkl. Übungsposter und Ventil
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Das Togu Dynair Ballkissen "Kids", 30 cm: Stärkt perfekt Ihren Rücken
Das Togu Dynair Ballkissen "Kids", 30 cm ist mit einer glatten Oberfläche ausgestattet. Durch das dynamische Sitzen wird Ihre Wirbelsäule trainiert und die aufrechte Haltung optimiert. Ein weiterer positiver Nebeneffekt ist, dass selbst die Rückenmuskulatur gestärkt wird. Im Lieferumfang ist ein Übungsposter und ein Ventil enthalten.

  • Material: Ruton
  • Max. Belastbarkeit: 200 kg
  • Farbe: Türkis
  • Durchmesser: 30 cm
  • Gewicht: 600 g
  • Zielgruppe: Kinder
  • Anwendungsbereich: Kopf- und Halswirbelsäule; Bauch; Rücken; Wirbelsäule; Nacken; Gesäß
  • Füllung: Luft
  • Maße: ø 30 cm

Weitere Informationen:
Farben:
Türkis
Weitere Suchbegriffe: Balancierkissen, Sitzkissen Haltungstraining, Sitzkissen Rückentraining, Sitzkissen Training, Ballkissen, Ballsitzkissen, Gesäßkissen, Sitzkissen, togu aktivkissen, balance kissen, balance-kissen 30cm, Dynair, dyn, air, 20Euro, dynair, kids, 30, cm, Meditationskissen, Balance, Kissen, Ballscheibe, Gummikissen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 30,91*
€ 36,52*
Lager 479
25
€ 6,29*
ab € 31,43*
€ 39,37*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TOGU
400177
ab € 31,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.