Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TheraBeans Sensorik-Bohnen-Set "Komplett"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611993888
Hersteller:
     TheraBeans
Herst.-Nr.:
     1010607
EAN/GTIN:
     04044475078207
Suchbegriffe:
Muskelaufbau
Therapie-Bohnen
Therapiebohnen
therapiebohnen

  • Komplettset mit 30 kg TheraBeans und Acrylbox
  • Muskeltraining für Hände, Unterarme, Füße, Unterschenkel
  • Kunststoff-Bohnen für ein gleichmäßiges Widerstandspotential
  • Bei 30 °C maschinenwaschbar, desinfizierbar
  • Inkl. Gebrauchsanweisung und Übungsposter


Das TheraBeans Sensorik-Bohnen-Set "Komplett" für Anwendungen und Rehabilitation
Verwenden Sie das TheraBeans Sensorik-Bohnen-Set "Komplett" für verschiedene Anwendungsformen in der Therapie und Rehabilitation. Die Acrylbox ist so gefüllt, dass sich die Übungen ausführen lassen, ohne dass die TheraBeans herausfallen. Die Kunststoff-Bohnen eignen sich für die Behandlung von Muskelschwächen, Entspannung, Anregung der Durchblutung, Massage, Stoffwechselsteigerung und sensomotorische Übungen. Die TheraBeans haben 2 unterschiedliche Größen, die optimal aufeinander abgestimmt sind. Dadurch entsteht beim Bewegen und Verschieben der glatten und gerundeten Bohnen ein gleichmäßiger, dosierter und richtungsneutraler Widerstand. Während der Übungen gibt es praktisch keine lastfreie Phase.

Produktdetails zum TheraBeans Sensorik-Bohnen-Set "Komplett":
  • Material: Polypropylen (PP)
  • Bohnen-Größen: 20x15 mm und 13x9 mm, gemischt
  • Lieferumfang: 30 kg TheraBeans inkl. Acrylbox
  • Volumen: 600 g TheraBeans entsprechen ca. 1 Liter (= 10x10x10 cm), Volumen insgesamt 50 Liter
  • Maße Acrylbox (BxHxT): 50x40x40 cm
  • Bei 30 °C maschinenwaschbar und desinfizierbar
  • Geeignet für Kinder ab 3 Jahren
  • Polyvinylchlorid (PVC)-frei
  • Lebensmittelechte Farben
  • Inkl. Gebrauchsanweisung und Übungsposter

Einsatzbereiche:
  • Therapie
  • Eigentherapie
  • Rehabilitation
  • Orthopädie
  • Neurologie
  • Sporttraining
  • Psychomotorik
  • Sensomotorik
  • Massage
  • Taktile Wahrnehmung

Weitere Suchbegriffe: Reha, Ergotherapie, Fußtrainer, Physiotherapie, Rehabilitation, Fingertrainer, Armtrainer, Sensomotorisches, Training, TheraBeans, Handtrainier, Sensibilitätstraining, Kunststoffbohnen, Kiesbecken, bohnenbad, Bohnenkiste, Linsenbad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 747,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 861,23*
€ 1.024,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 860,95*
€ 1.024,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 841,22*
€ 1.001,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 809,90*
€ 963,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 747,79*
€ 889,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.