Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Himmel für Musikwasserbetten 140x200x200 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611962710
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1962710
EAN/GTIN:
     04044475075091
Suchbegriffe:
Himmel (Entspannungstherapie)
Musikwasserbetten-Himmel
himmel (entspannungstherapie)

  • Angefertigt für die Musikwasserbetten aus unserem Programm.
  • Waschbar, verlieren nicht ihre flammhemmenden Eigenschaften
  • Erhältlich in 5 Standardgrößen – Sonderanfertigung möglich
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Himmel für Musikwasserbetten: die Maße
Die Sport-Thieme Himmel für Musikwasserbetten entsprechen den Grundmaßen (LxB) der Wasserbetten und sind jeweils 2 m hoch.

  • Aus flammhemmendem TSC Taft-Material (100 % Polyester) entsprechend der B1-Norm (Brandschutzvorschriften).
  • Speziell angefertigt für die Musikwasserbetten aus unserem Programm.
  • Sie entsprechen den Grundmaßen (LxB) der Wasserbetten und sind jeweils 2 m hoch.
  • Die Himmel sind waschbar und verlieren dabei nicht ihre flammhemmenden Eigenschaften.
  • Farbe: Weiß.
  • Erhältlich in 5 Standardgrößen – Sonderanfertigungen möglich – bitte anfragen!

Befestigung:
Der Himmel wird an der Decke montiert. Dafür befinden sich an den Ecken des Himmels Schlaufen, an denen man entsprechend lange Aufhängeschnüre (nicht im Lieferumfang) festmachen kann.

Hinweis: Dieser Himmel für Musikwasserbetten enthält standardmäßig nur 1 Öffnung. Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen erfolgt eine Abfrage, ob die Öffnung an der langen oder der kurzen Seite des Himmels für Musikwasserbetten sein soll.

Weitere Informationen:
Größen:
140x200x200 cm
Weitere Suchbegriffe: Wasserbett, Musikbett, SNOEZELEN, Himmelbett, Betthimmel, Baldachin, Vertikaltuch, Wasserbetthimmel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 430,38*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,46*
€ 538,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,86*
€ 528,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,99*
€ 524,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,38*
€ 512,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
1962707
ab € 366,93*
Ähnlich
Sport-Thieme
1962736
ab € 385,19*
Ähnlich
Sport-Thieme
1962723
ab € 453,69*
Ähnlich
Sport-Thieme
1962749
ab € 489,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.