Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Die-Schaukel.de Mehrkindschaukel "Education"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611960802
Hersteller:
     die-schaukel.de
Herst.-Nr.:
     SER.L.110
EAN/GTIN:
     04044475074971
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaukel
Therapieschaukeln
schaukel

  • Entspricht DIN EN 1176-1/2
  • Geeignet für innen und außen
  • Bietet Platz für 4-5 Kinder
  • Rutschfeste, griffige Liegefläche
  • Stimuliert das vestibuläre System


Die-Schaukel.de Mehrkindschaukel "Education" zum Austoben und Ausruhen
Die Sitzfläche der Mehrkindschaukel "Education" von Die-Schaukel.de ist sehr dicht bespannt und dadurch besonders langlebig. Der leichte Aluminiumrahmen und der weiche Aufprallschutz sorgen für Sicherheit gegen Verletzungen.

Die-Schaukel.de Mehrkindschaukel "Education": Seile bequem höhenverstellbar
Die Seile sind über Stellachten höhenverstellbar und mit einer Sicherheitsschraube direkt am Rahmen befestigt. Dank des professionellen Seilsets mit Sicherheitsverschraubung wird ein unbefugtes Öffnen der Aufhängung verhindert und sorgt für eine dauerhafte und sichere Verbindung mit der Aufhängung. Die sichere Schaukel ist ideal für Groß und Klein geeignet. Hier toben sich Kinder wie auf einer Schiffsschaukel aus oder ruhen sich wie auf einer Hängematte aus. Auf der Mehrkindschaukel finden bequem 4 bis 5 Kinder oder 2 Erwachsene (sitzend) und 3 Kinder Platz.

Hinweis: Wegen der Größe der Schaukel wird sie demontiert geliefert und muss vor dem Einsatz zusammengesetzt werden.


Produktdetails:
  • Material Rahmen: Aluminium
  • Material Bespannung: 100 % Polypropylen
  • Maße (LxB): 136x66 cm
  • Waschbar bei 30 – 40 Grad Maschinenwäsche
  • Belastbar bis 150 kg Körpergewicht
  • Gewicht: 8 kg
  • Platz: 4 bis 5 Kinder oder 2 Erwachsene (sitzend) und 3 Kinder
  • Komplett mit Seilsystem für Deckenhöhen bis 2,8 m
  • Seile individuell anpassbar von 1,8 m bis 2,8 m
  • Wetterbeständig
  • Professionelles Seilset mit Sicherheitsverschraubung: 10 mm, LIROS-Herkules Polyester-Multifil-Seil (UV-stabilisiert) mit Schraubhülsen und Sicherungsschrauben
  • Extra gepolsterter, weicher Aufprallschutz
  • Einfache Montage an Schaukelgestelle bzw. im Haus an Betondecken oder Holzbalken
  • Die Schaukel wird demontiert geliefert und muss vor dem Einsatz zusammengesetzt werden

  • Art der Aufhängung: 2-Punkt-Aufhängung; 4-Punkt-Aufhängung
  • Für wen: Kindergarten; Erwachsene; Menschen mit Handicap
  • Produktart: Plattformschaukel; Sitzschaukel; Liegeschaukel; Einzelschaukel; Mehrpersonenschaukel
  • Einsatzgebiet: Indoor; Outdoor

Weitere Suchbegriffe: Therapieschaukel, Plattformschaukel, Plattform-Schaukel, Sensorische, Integration, für, innen, drinnen, Mehrkindschaukel, Plateauschaukel, Maxi-Schaukel, Mehrkindschaukeln, Mehrpersonenschaukel, Deckenschaukel, Deckenschaukeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 404,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,31*
€ 575,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,89*
€ 563,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,83*
€ 551,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,86*
€ 532,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,64*
€ 481,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.