| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611958603 Herst.-Nr.: W210 EAN/GTIN: 06091024471307 |
| | |
|
| | |
| - Angenehm flauschig und anschmiegsam
- Erstklassige Verarbeitung und Qualität
- Entspricht Sicherheitsnorm EN71
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Die Living Puppets Handpuppe "Filippo der Drache" – Puppenspielen leicht gemacht.Die Living Puppets Handpuppe "Filippo der Drache" garantiert riesigen Spielspaß bei kleinen und großen Puppen. Das Klappmaul des Handspieltiers bespielen Sie einfach über eine Handöffnung an der Hinterseite der Figur. Das Puppenspiel mit dem Handspieltier können Jung und Alt schnell erlernen. Jede Figur hat ihren eigenen Charme und einen hohen Aufforderungscharakter. "Filippo der Drache" ist dank seiner flauschig weichen Oberfläche auch prima zum Kuscheln geeignet. Produktdetails:- Material: Polyester
- Höhe: 35 cm
- Gewicht: ca. 360 g
- Entspricht Sicherheitsnorm EN71
- Handwäsche / Bleichen nicht erlaubt / Nicht im Trommeltrockner trocknen / Nicht bügeln / Nicht chemisch reinigen
- Nicht geeignet für Kinder unter 10 Monaten
- Besonderheiten: Nicht ausziehbar
- Geschlecht: Neutral
- Handpuppen-Größe: 0-35 cm
- Größe: 35 cm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Therapie-Puppen, Therapiepuppen, handpuppe living puppets, handspielpuppen, Kuscheltier, Spielecke, Klappmaulpuppe, Handspieltier, Living-Puppets, Handspielpuppe, Living, Puppets, Kuscheltiere, Drache, Drachen, Spielecken, Tierklappmaulpuppe, Tierklappmaul, Klappmaultier |
| | |
| |