Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Living Puppets Handpuppe "Lilabell"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611958007
Hersteller:
     Living Puppets
Herst.-Nr.:
     W626
EAN/GTIN:
     06091024163769
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Puppen
Handpuppe
Handspiel-Puppen
Handspielpuppen

  • Bekleidung der Handpuppe lässt sich vollständig ausziehen
  • Mit roten Zopfbändern und hellgelben Turnschuhen
  • Erstklassige Verarbeitung und Qualität
  • Entspricht Sicherheitsnorm EN71
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Die Living Puppets Handpuppe "Lilabell" - das temperamentvolle Mädchen
Die Handpuppe "Lilabell" der Living Puppets trägt ein rotes samtenes Kleid, mit einer grünen und gelben Tasche. In den geräumigen Taschen können Sie Lieblingsspielzeuge oder Süßigkeiten einstecken, um Kinder zu belohnen oder zu motivieren. Zur Ausstattung gehört auch ein hellgrün-pink gestreifter Pullover, pinke Socken, hellgelbe Turnschuhe mit Klettverschluss, und 2 rote Haarbänder. Die Puppe lässt sich vollständig ausziehen. Über eine Handöffnung im Nacken können Sie das Klappmaul und die Zunge bespielen. Die beiden Hände mit den fünf Fingern lassen sich über eine Öffnung im Oberarm spielen. Die bewegliche Zunge ist ideal für die logopädische Arbeit. Die liebenswerte Lilabell bietet Ihnen umfangreiche Möglichkeiten zur Darstellung von Gestik und Mimik.

Produktdetails:
  • Material: Polyester
  • Höhe: 65 cm
  • Augenfarbe: Grün
  • Bekleidung der Handpuppe komplett ausziehbar
  • Entspricht Sicherheitsnorm EN71
  • Handwäsche / Bleichen nicht erlaubt / Nicht im Trommeltrockner trocknen / Nicht bügeln / Nicht chemisch reinigen
  • Nicht für Kinder unter 10 Monaten geeignet

  • Geschlecht: Mädchen
  • Besonderheiten: Zunge bespielbar; Komplett ausziehbar; Zunge bespielbar; Komplett ausziehbar
  • Handpuppen-Größe: 46-70 cm
  • Größe: 65 cm

Weitere Suchbegriffe: Therapie-Puppen, Therapiepuppen, handpuppe living puppets, handspielpuppen, Puppe, Sprachtherapie, Kuscheltier, Sprachtheraphie, Klappmaulpuppe, Living-Puppets, Puppenspiel, Therapiepuppe, Living, Puppets, Kuscheltiere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,74*
€ 112,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,49*
€ 111,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,41*
€ 107,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,21*
€ 104,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,25*
€ 89,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.