| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611957424 Herst.-Nr.: WS679 EAN/GTIN: 04260300830752 |
| | |
|
| | |
| - Kleine Handspielpuppe aus der beliebten Fernsehshow
- Entspricht Sicherheitsnorm EN71
- Angenehm weich
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Die Living Puppets Handpuppe "Jammerlappen" – einfach bespielbar Die Living Puppets Handpuppe "Jammerlappen" blickt trübsinnig drein. Die dunkel unterlaufenen Augen bringen die deprimierte Stimmung gut zum Ausdruck. Die Haptik der Handspielpuppe ist dagegen angenehm weich und kuschelig. Greifen Sie einfach unter den Jammerlappen und bespielen Sie so das Klappmaul. Der Mund ist flexibel und ermöglicht eine vielfältige Mimik, so dass Sie selbst der wohl melancholischsten Handpuppe überhaupt ein Lächeln entlocken können. Produktdetails:- Material: Polyester
- Maße: 21x21 cm
- Entspricht Sicherheitsnorm EN71
- Waschen bis 30°C
- Geschlecht: Neutral
- Handpuppen-Größe: 0-35 cm
- Besonderheiten: Nicht ausziehbar
- Größe: 21x21 cm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Therapie-Puppen, Therapiepuppen, handpuppe living puppets, handspielpuppen, Klappmaulpuppe, Handspieltier, Living-Puppets, Handspielpuppe, Therapiepuppe, Living, Puppets, Handspielfigur, Wiwaldi, Jammerlappen |
| | |
| |