Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Deckenrolle Karol


Menge:  Stück  
Produktinformationen von SPORT-THIEME
Deckenrolle Karol
Artikel-Nr.:  479-611943405
Hersteller:  Brinkhaus
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4044475002646
Suchbegriffe:
Deckenrolle
Deckenrolle Karol. 135 Grad Lagerung mit einer Decke. Zur Druckentlastung aller Körperpartien, auch bei Spastiken, Kontrakturen oder Lähmungserscheinungen. Die Rolle wird so an den Körper angeschmiegt, dass auch schwer zu entlastende Partien (Achseln, Kniekehlen, zwischen den Knien) abgefedert werden. Auch als Ganzjahres-Schlafdecke hervorragend geeignet. Angenehm warmes Strickfrottiergewebe (80% Baumwolle, 20% Polyester). Unterseite glattes Gewebe (65% Polyester, 35% Baumwolle), Füllmaterial (kochfestes Vlies). Verkaufseinheit: Stück
... > SPORT-THIEME > Bewegungstherapie, Psychomotorik > Lagerungshilfen
Weitere Suchbegriffe: Lagerungshilfen, Lagerungsrolle
Angebote (1)
Versand
Netto
SPORT-THIEME
28 Tage
€ 5,38*
€ 45,38*
Preise von SPORT-THIEME
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von SPORT-THIEME
Versand von SPORT-THIEME
Lieferzeit:28 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,38*
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von SPORT-THIEME
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG