Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design Plüsch Handpuppe "Rabe"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611936100
Hersteller:
     Design Plüsch
Herst.-Nr.:
     700-20
EAN/GTIN:
     04027608700206
Suchbegriffe:
Hand-Puppen
Handpuppe
Handspiel-Puppen
Handspielpuppen

  • Beweglicher, knallgelber Schnabel
  • Weiches, haariges Gefieder
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Design Plüsch Handpuppe "Rabe" – der beliebte Spielpartner
Die Design Plüsch Handpuppe "Rabe" ist ein freundlicher schwarzer Vogel mit großen Augen und quietschgelben Schnabel. Der gefiederten Zeitgenossen gewinnen kleine wie große Menschen schnell lieb.

Design Plüsch Handpuppe "Rabe": Einfache Bespielbarkeit
Die einfache und beliebte Handspielpuppe verfügt an der Unterseite über eine Öffnung, über die Sie den Schnabel wie den Mund einer Klappmaulpuppe bespielen können. Der weiche knallgelbe Schnabel ist sehr flexibel, dadurch können Sie viele Emotionen ausdrücken. Das haarige Gefieder hat eine angenehme Haptik, was die liebenswerte Handpuppe auch zu einem verschmusten Begleiter macht.

Produktdetails:
  • Größe: ca. 42 cm
  • Vollkommen beweglicher, knallgelber Schnabel
  • Farbe Gefieder: Schwarz
  • Material: 100 % Polyester

  • Geschlecht: Neutral
  • Handpuppen-Größe: 36-45 cm
  • Besonderheiten: Nicht ausziehbar
  • Größe: 42 cm

Weitere Suchbegriffe: Therapie-Puppen, Therapiepuppen, handspielpuppen, Puppe, Sprachtherapie, Rollenspiel, Spielecke, Theater, Logopädie, Kinderzirkus, Spielecken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.