Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Drehhocker mit Rollen Rollen für Teppichböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen von SPORT-THIEME
Drehhocker mit Rollen Rollen für Teppichböden
Artikel-Nr.:  479-611918016
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4044475004107
Suchbegriffe:
Drehhocker
Drehhocker mit Rollen. Der praktische Hocker, der in keiner Praxis fehlen sollte. Mit Rundsitz-Polster, höhenverstellbar von 46-56 cm, mit Randleder als Schutz. Bezug: textilunterlegtes Kunstleder (87% Polychlorid, 13% Polyester), Weiß. Verkaufseinheit: Stück
... > Therapie > Praxisausstattung & Rehahilfen > Stühle & Tische
Weitere Suchbegriffe: Stühle
Angebote (1)
Versand
Netto
SPORT-THIEME
28 Tage
€ 5,38*
€ 136,13*
Preise von SPORT-THIEME
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,13*
€ 161,99
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von SPORT-THIEME
Versand von SPORT-THIEME
Lieferzeit:28 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,38*
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von SPORT-THIEME
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
€ 144,54*
€ 172,00
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG