| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611885806 Herst.-Nr.: 06722 EAN/GTIN: 04044475042086 |
| |
|
| | |
| - Trainiert Gleichgewichtssinn und die Koordination
- Sehr belastbar - bis 70 kg
- Inkl. Halteband
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Auf die Dosenstelzen, fertig - los!Diese Dosenstelzen halten was aus: Die Sport-Thieme Laufdosen "Sportime" sind aus dickwandigem Polyethylen gefertigt und besitzen zusätzlich einen verstärkten Laufrand. Dies sorgt für eine hohe Stabilität. Das Zugband der Topfstelzen ist im Lieferumfang enthalten. Ein tolles Spiel um auch gegeneinander anzutreten. Technische Details:- ø 13 cm
- Höhe 12 cm
- Tragkraft 70 kg
- Laufstelzen werden farblich sortiert in Rot, Gelb oder Blau geliefert
- Produktart: Topfstelzen
- Material: Kunststoff
- Alter: Ab 6 Jahren
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stelzenstangen, Walzenstelzen, laufdosen, Balanciertöpfe, Becherstelzen, Pausenhofspiele, Pausenspiele, Schulhofspiele, Bewegte, Pause, Laufstelzen, Laufdollies, Lauf-Dollies, Balancierdollies, Artistenzubehör, Artisten, Plastikstelzen, Dosenstelzen, Laufbüchsen, Weihnachten18KleineGeschenke, Dauerbrenner, Lauftöpfe, Dosenlaufen, Dosen, laufen, Balancedosen, Laufbecher |
| | |
| |