Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peweta Wanduhr Kunststoff, Funk Zifferblatt Balken,Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611876518
Hersteller:
     Peweta
Herst.-Nr.:
     51.130.322
EAN/GTIN:
     04250594505177
Suchbegriffe:
Bahnhofsuhr
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr

  • Funkuhr zur Wandmontage
  • Standardausführung, geeignet für alle Räume
  • Funkuhr mit sekundengenauer DCF77-Synchronisation
  • Sehr deutliches Zifferblatt
  • Design wählbar mit arabischen Ziffern oder DIN-Balken


Peweta Wanduhr Kunststoff, Funk – ein Klassiker im zeitlosen Design
Die Wanduhr Kunststoff, Funk von Peweta ist eine sachlich-solide, analoge Funkuhr zur Wandmontage mit arabischen Zahlen oder Balken in einem attraktiven Design. Das Gehäuse bietet Schutz vor Berührungen mit Werkzeugen, Drähten und Ähnlichem mit einer Dicke von > 1 mm. Zudem schützt es die Uhr vor kornförmigen Fremdkörpern mit einem ø > 1,0 mm.

Produktdetails:
  • Material Gehäuse: Kunststoff
  • Material Frontseite: flaches Mineralglas
  • ø: ca. 30 cm
  • Tiefe Gehäuse: ca. 4 cm
  • Farbe Gehäuse: Weiß, Schwarz oder Silber
  • Farbe Ziffern: Schwarz
  • Farbe Zifferblatt: Weiß
  • Farbe Zeiger Stunden- und Minutenanzeige: Schwarz
  • Farbe Zeiger Sekundenanzeige: Rot
  • Zeit-Synchronisation: DCF77
  • Sichtweite: ca. 15-20 m in beleuchteten Räumen/Hallen
  • Ballwurfsicher: nein
  • Batteriebetrieb: 1x LR14 1,5 V (Lieferung ohne Batterie)

Weitere Details zum Gehäuse:
  • Schutzart: IP 40 (EN 60 529)
  • Schutz vor Fremdkörpern mit einem ø von mehr als 1 mm
  • Nicht gegen Feuchtigkeit geschützt

Das Gehäuse ist erhältlich in 3 Ausführungen:
  • Weißes Gehäuse: Zeitdarstellung mit arabischen Zahlen
  • Silbernes Gehäuse: Zeitdarstellung mit arabischen Zahlen
  • Schwarzes Gehäuse: Zeitdarstellung mit schwarzen Balken

  • Ausführung: Standard
  • Ziffernblatt: DIN-Balken
  • Ausstattung: Funkuhr
  • Sichtweite: Bis 20 m
  • Stromquelle: Batteriebetrieb
  • Gewicht: ca. 1 kg
  • Einsatzgebiet: Indoor

Weitere Informationen:
Modell:
Zifferblatt Balken
Gehäuse:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Nebenuhr, Wand-Uhr, Wanduhr, wanduhr durchm. 30cm, bahnhofsuhr, bahnhofsuhr peweta, Uhr, Funk-Uhr, Funkuhren, Uhren, Hallenuhr, Hallensportuhr, Funk-Uhren, peweta, funkwanduhr
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 64,20*
€ 81,42*
3 Tage
105
€ 7,90*
ab € 63,87*
€ 81,53*
Frei Haus
ab € 65,47*
€ 83,03*
Lager 479
4
€ 6,29*
ab € 66,71*
€ 84,87*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,87*
€ 101,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,95*
€ 99,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,50*
€ 96,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,36*
€ 93,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peweta
51.130.311
ab € 38,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.