Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peweta Wanduhr Kunststoff, Funk Zifferblatt arabische Zahlen,Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611876505
Hersteller:
     Peweta
Herst.-Nr.:
     51.130.311
EAN/GTIN:
     04250594505221
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Nebenuhr

  • Funkuhr zur Wandmontage
  • Standardausführung, geeignet für alle Räume
  • Funkuhr mit sekundengenauer DCF77-Synchronisation
  • Sehr deutliches Zifferblatt
  • Design wählbar mit arabischen Ziffern oder DIN-Balken


Peweta Wanduhr Kunststoff, Funk – ein Klassiker im zeitlosen Design
Die Wanduhr Kunststoff, Funk von Peweta ist eine sachlich-solide, analoge Funkuhr zur Wandmontage mit arabischen Zahlen oder Balken in einem attraktiven Design. Das Gehäuse bietet Schutz vor Berührungen mit Werkzeugen, Drähten und Ähnlichem mit einer Dicke von > 1 mm. Zudem schützt es die Uhr vor kornförmigen Fremdkörpern mit einem ø > 1,0 mm.

Produktdetails:
  • Material Gehäuse: Kunststoff
  • Material Frontseite: flaches Mineralglas
  • ø: ca. 30 cm
  • Tiefe Gehäuse: ca. 4 cm
  • Farbe Gehäuse: Weiß, Schwarz oder Silber
  • Farbe Ziffern: Schwarz
  • Farbe Zifferblatt: Weiß
  • Farbe Zeiger Stunden- und Minutenanzeige: Schwarz
  • Farbe Zeiger Sekundenanzeige: Rot
  • Zeit-Synchronisation: DCF77
  • Sichtweite: ca. 15-20 m in beleuchteten Räumen/Hallen
  • Ballwurfsicher: nein
  • Batteriebetrieb: 1x LR14 1,5 V (Lieferung ohne Batterie)

Weitere Details zum Gehäuse:
  • Schutzart: IP 40 (EN 60 529)
  • Schutz vor Fremdkörpern mit einem ø von mehr als 1 mm
  • Nicht gegen Feuchtigkeit geschützt

Das Gehäuse ist erhältlich in 3 Ausführungen:
  • Weißes Gehäuse: Zeitdarstellung mit arabischen Zahlen
  • Silbernes Gehäuse: Zeitdarstellung mit arabischen Zahlen
  • Schwarzes Gehäuse: Zeitdarstellung mit schwarzen Balken

  • Ausführung: Standard
  • Ziffernblatt: Arabische Zahlen
  • Ausstattung: Funkuhr
  • Sichtweite: Bis 20 m
  • Stromquelle: Batteriebetrieb
  • Gewicht: ca. 1 kg
  • Einsatzgebiet: Indoor

Weitere Informationen:
Modell:
Zifferblatt arabische Zahlen
Gehäuse:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: Wand-Uhr, Wanduhr, peweta wanduhr, wand-uhren pendel, wand uhr, Uhr, Funk-Uhr, Funkuhren, Uhren, Hallenuhr, Hallensportuhr, Funk-Uhren, peweta, funkwanduhr
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 38,89*
€ 49,31*
€ 5,46*
ab € 39,25*
€ 49,50*
Frei Haus
ab € 39,76*
€ 50,53*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 40,97*
€ 51,60*
Lager 479
3
€ 6,29*
ab € 66,61*
€ 83,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,53*
€ 99,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,88*
€ 97,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,32*
€ 90,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,89*
€ 89,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,55*
€ 81,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,61*
€ 79,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peweta
51.130.322
ab € 63,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.