Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mölkky Wikingerspiel "Original"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611874004
Hersteller:
     Mölkky
Herst.-Nr.:
     52501
EAN/GTIN:
     06416739402680
Suchbegriffe:
Geschicklichkeitsspiele
Koordinationsspiele
geschicklichkeitsspiele

  • Mölkky – Das Original! - Bekannt aus dem Fernsehen
  • Kultiges Spiel aus Finnland – Bekannt als „Wikinger-Kegeln“
  • Unbehandeltes Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
  • Lustiges Spiel mit einfachen Regeln – Für alle Altersklassen
  • Hier zählen Wurfgeschick, Taktik und ein bisschen Glück


Mölkky Wikingerspiel "Original": Wer Kubb mag, wird Mölkky lieben!
Mölkky Wikingerspiel "Original" ist ein traditionelles Holzspiel aus Skandinavien, das sich seit einiger Zeit wachsender Beliebtheit in Deutschland erfreut. Nach Kubb kommt jetzt der neue nordische Outdoor-Spaß auf den Markt – das spannende Wikinger-Kegeln „Mölkky“.

Mölkky Wikingerspiel "Original" aus unbehandeltem Holz
Mölkky Wikingerspiel "Original" besteht aus 12 durchnummerierten, schräg abgesägten Rundhölzern (Kegel), einem zylindrischen Wurfholz (Mölkky), einer Spielanleitung inkl. Punkteblock sowie einer Holzkiste mit Seilträgern für Aufbewahrung und Transport. Spielsteine und die „Kiste“ sind aus unbehandeltem, finnischem Kiefernholz aus nachhaltiger Forstwirtschaft handgefertigt. Das Spiel eignet sich insbesondere für den Außenbereich und kann auf allen halbwegs ebenen, festen Untergründen gespielt werden.

Auch indoor spielbar
Mit entsprechendem, dämpfendem Bodenbelag können Sie das Mölkky Wikingerspiel "Original" auch in ausreichend großen Innenräumen spielen. Mitspielen kann jeder ab etwa 5 Jahren - besondere sportliche Fähigkeiten oder Kräfte sind nicht erforderlich. Die Zahl der Mitspieler ist theoretisch unbegrenzt, wir empfehlen zwischen 2 und 6 Teilnehmer.

Weitere Details zu Mölkky:
  • Maße (LxBxH): 34x23x19,3 cm
  • Länge der nummerierten Hölzer: 15 cm
  • Länge Spielholz: 25 cm
  • ø: ca. 5,5 cm
  • Gewicht: 4,4 kg
  • Material: Unbehandeltes Kiefernholz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
  • Handgefertigt!
  • Anzahl Spieler: 2 bis 6
  • Spieldauer: Ca. 30 Minuten
  • Altersempfehlung: Ab 5 Jahren
  • Inkl. Transportkiste und Spielanleitung mit Punkteblock

Weitere Suchbegriffe: Geschicklichkeitsspiel, Bewegungsspiele, Gesellschaftsspiel, Gartenspiel, Wikinger-Kegeln, Wikinger-Spiel, Freiland-Spiel, Outdoor-Spiel, Mölky, Mölkky, Strandspiele, Gesellschaftsspiele, Holzspielzeug, Bewegungsspiel, Kegelspiel, Holzwurfspiel, Kleine, Spiele, weihnachten18Frauen, Weihnachten18Männer, gartenspiele, Holzkegelspiel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TACTIC
14005
ab € 16,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.