| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611839904 Herst.-Nr.: 1839904 EAN/GTIN: 04250436900412 |
| |
|
| | |
| - Ergonomisch geformtes Griffstück
- Mit wenig Kraft massieren
- Flächige und punktuelle Anwendung
- Druckpunkt-Massagen an Schulter, Nacken, Rücken, Füßen
- Klein und handlich: Für unterwegs oder im Büro
Joya Massageroller "Classic Body": So einfach und doch so variabelDer Joya Massageroller "Classic Body" verfügt über ein anatomisch geformtes Griffstück aus Holz oder Mineralstoff in "Kieselstein-Form". Dieses liegt sehr natürlich und angenehm in der Hand. Auf der Unterseite des Griffs befindet sich mittig eine Vertiefung, in die eine Edelsteinkugel eingesetzt wird. Der Roller eignet sich hervorragend für Druckpunktmassagen an Schulter, Nacken, Rücken oder Füßen genau wie für flächige Massagen. Während der Massage gleitet und rollt die Kugel wohltuend über den Körper - entweder direkt auf der Haut oder über die Kleidung. Verspannte Muskeln können gelockert und die Durchblutung angeregt werden. Noch angenehmer wird die Massage mit dem JOYA Massageroller, wenn Sie die Edelsteinkugel zuvor erwärmen. Weitere Details zum Massage-Roller:- Material: Schadstofffreies Kirschholz
- Handgefertigtes Griffstück, Made in Germany
- Maße Griffstück: 85x75 cm
- Kugel: Aventurin, 30 mm, Grün
- Inkl. Wechselsauger zum Herausnehmen der Edelstein-Kugel, Begleitheft, Baumwollsäckchen und hochwertigem Karton
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Classic |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Massage-Gerät, Massage-Roller, Massage, Roller, Massieren, Massageholz |
| | |
| |