Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Toys Geschicklichkeitsspiel "Riesen-Wackelturm"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611835306
Hersteller:
     BS Toys
Herst.-Nr.:
     GA277
EAN/GTIN:
     08717775442776
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bewegungsspiele
Bewegungsspielzeug
Freilandspiele
Geschicklichkeitsspiele

  • Geschicklichkeitsspiel für Draußen
  • Bausteine aus Birkenholz
  • Höhe des Turms max. 100 cm
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


BS Toys Geschicklichkeitsspiel "Riesen-Wackelturm": Hoch hinaus
BS Toys Geschicklichkeitsspiel "Riesen-Wackelturm" ist ein tolles Geschicklichkeitsspiel für draußen, bei dem man den Turm so hoch wie möglich bauen muss. Jeder Spieler muss abwechselnd einen Klotz aus einer beliebigen Schicht des Turmes herausziehen und dann ganz oben wieder auflegen. Der Spieler, bei dessen letzter Aktion der Turm einstürzt, hat verloren.

Produktdetails:
  • Material: Birkenholz
  • Inhalt: 60 Bausteine
  • Maße pro Stein: 21x5x3,3 cm
  • Höhe des Turms: ca. 100 cm
  • Geeignet ab 5 Jahren

Weitere Suchbegriffe: Koordinationsspiele, Moderne Gesellschaftsspiele, Kinder-Bausteine, Spielzeugbausteine, bs toys bewegungsspiel, moderne gesellschaftsspiele, Geschicklichkeitsspiel, Bewegte, Schule, Pause, Holzspielzeug, Kinderspiel, Kinderspiele, Spielzeug, aus, Holz, Riesenspiele, Bewegungsspiel, Holzbausteine, Bunt, Riesenwackelturm, Weihnachten18Kinder, Großspiel, Großspiele, gartenspiele, Riesenturm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,20*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,03*
€ 90,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,15*
€ 88,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,38*
€ 82,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,20*
€ 81,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.