Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartl Tischspiel "Flip-Kick Deluxe"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611827907
Hersteller:
     Bartl
Herst.-Nr.:
     6741
EAN/GTIN:
     08850714020359
Suchbegriffe:
Geschicklichkeitsspiele
Koordinationsspiele
Fußball-Kicker
Fußballkicker

  • Mit gewölbter Spielfläche – der Ball bleibt immer in Bewegung
  • Nach den Einwurf wird der Ball mit Flipper-Hebeln ins Spielfeld geschossen
  • Spielstand immer im Blick: Mit manuellem Torzählwerk
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Bartl Tischspiel "Flip-Kick Deluxe" – Spannende Unterhaltung
Beim Tischspiel "Flip-Kick Deluxe" von Bartl werfen Sie die Kugel durch zwei Einwürfe an der Seitenmitte ins Spielfeld. Die Spielfläche ist gewölbt, sodass die Spielkugel immer auf eines der beiden Tore zurollt. Mit den Flipper-Hebeln schießen Sie den Ball in Richtung des gegnerischen Tores. Das Ganze funktioniert wie beim Pinball, indem Sie schnell die seitlichen Hebel drücken. Durch die festen gegnerischen Spieler (kleine Gummiknöpfe) ist es eine echte Herausforderung, den Ball im gegnerischen Tor zu versenken. Dank des Torzählers mit verschiebbaren Holzperlen haben Sie den Spielstand immer vor Augen.

Produktdetails:
  • Material: Holz, Kunststoff, Stahl
  • Maße: 58x40x8 cm
  • Maße Spielkugel (ø): 12,5 mm

  • Spielart: Geschicklichkeitsspiele
  • Spieltyp: Brettspiel

Weitere Suchbegriffe: Kickertische, Tischfußball, Tischkicker, Tischspiele, tischspiele, Fußball-Flipper, Tischspiel, Bewegte, Schule, Gesellschaftsspiel, Pause, Gesellschafts-Spiel, Gesellschaftsspiele, Holzspielzeug, Spielzeug, aus, Holz, Kleine, Spiele, Weihnachten18Kinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,13*
€ 121,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,67*
€ 120,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,76*
€ 115,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,19*
€ 112,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,76*
€ 97,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.