Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Reitsitz-Schaukel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611748101
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1748101
EAN/GTIN:
     04044475115568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Therapieschaukeln
therapieschaukeln

  • Lässt sich längs oder quer nutzen
  • Unterstützt die Tonusbildung
  • Fördert Koordination und Gleichgewicht
  • Hautfreundlicher Bezug in hochwertiger Kunstlederqualität
  • Geeignet für die Sensorische Integration


Die Sport-Thieme Reitsitz-Schaukel - für Tonusbildung und Koordination
Welches Kind träumt nicht davon, auf einem Pferd zu reiten? Mit der Sport-Thieme Reitsitz-Schaukel wird dieser Kindertraum wahr. Die Schaukel lässt sich vielseitig nutzen, denn die Kinder können auf ihr längs oder quer sitzen. Das Schaukeln auf dem ergonomisch angepassten, fest gepolsterten Sitz unterstützt die Tonusbildung und fördert Koordination und Gleichgewicht. Wird der Reitsitz umgedreht entsteht ein großes Schaukelbrett.

Produktdetails
  • Hautfreundlicher Bezug in Kunstlederqualität (Obermaterial: 100 % Polychlorid)
  • Komplett mit 4 Aufhängeseilen und Karabinerhaken
  • LxBxH: ca. 130x30x15 cm
  • Belastbarkeit: ca. 100 kg
  • Lieferung ohne Kopfstütze und Deckenkreuz

  • Art der Aufhängung: 2-Punkt-Aufhängung; 4-Punkt-Aufhängung
  • Für wen: Kindergarten; Erwachsene; Menschen mit Handicap
  • Produktart: Sitzschaukel; Liegeschaukel; Einzelschaukel; Mehrpersonenschaukel
  • Einsatzgebiet: Indoor

Weitere Suchbegriffe: Schaukel, Therapie-Schaukel, Therapieschaukel, Pferdeschaukel, Sensorische, Integration, für, innen, drinnen, Reitsitzbank, Pferdschaukel, Deckenschaukel, Deckenschaukeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 200,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,96*
€ 289,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,87*
€ 285,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,09*
€ 275,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,73*
€ 271,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,11*
€ 238,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.