Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

T-Hocker H 22-26 cm, ø 23 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  SPORT-THIEME
T-Hocker H 22-26 cm, ø 23 cm
Artikel-Nr.:   479-611744200
Hersteller:   Erfi
Herst.-Nr.:   k.A.
EAN:   4044475066594
Suchbegriffe:
Hocker
Tisch
Tische
T-Hocker. Den verwenden Sie auch als Stiel- bzw. Einbeinhocker durch Entfernen des Holzrahmens. Höhenverstellbar. Verkaufseinheit: Stück
... > Therapie > Praxisausstattung & Rehahilfen > Stühle & Tische
Weitere Suchbegriffe: Ergonomie-Tische, Sensorische Integration, Möbel
Angebote (1)
Versand
Netto
SPORT-THIEME 21 Tage € 5,38* € 147,90*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von SPORT-THIEME
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  147,90* €  176,00 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von SPORT-THIEME
Versand von SPORT-THIEME
Lieferzeit:21 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 5,38*
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von SPORT-THIEME
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Kulanzrücknahmen können im Einzelfall unter service@mercateo.com angefragt werden.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
T-Hocker H 26-32 cm, ø 29 cm Erfi/
k.A.
€ 155,46* € 185,00
Ähnlich
T-Hocker H 35-41 cm, ø 35 cm Erfi/
k.A.
€ 167,23* € 199,00
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG