Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Floorballschläger "Champ" Kelle Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611730917
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     105145
EAN/GTIN:
     04044475246620
Suchbegriffe:
Floorball-Schläger
Unihoc Stock
Unihockey-Schläger
Unihockeyschläger

  • Für Schulen und Vereine
  • Schaft aus Polycarbonat, verstärkt mit Glasfiber
  • Gute Ballkontrolle durch verstärkten Fuß
  • Schaftlänge 95 cm
  • Für Jugendliche und Erwachsene von 176–185 cm


Sport-Thieme Floorballschläger "Champ"

Der Floorballschläger für Schulen und Vereine - Ideal für Jugendliche und Erwachsene von 176–185 cm. Äußerst stabiler Floorballschläger durch zusätzliche Glasfibereinlage. Gute Ballkontrolle durch verstärkte Kelle.

  • Schaft aus Polycarbonat, verstärkt mit Glasfiber
  • Gerade Kelle aus Polyethylen (PE)
  • Schaftlänge 95 cm
  • Schlägerlänge 105 cm
  • Außendurchmesser: ca. 2,6 cm

Die Floorballschläger sind für Rechts- und Linksschuss geeignet.

Zielgruppe:
  • Mittel- und Oberstufe
  • Verein
  • Jugendliche und Erwachsene von 176–185 cm

  • Zielgruppe: Anfänger; Mittel- und Oberstufe; Verein
  • Schaftlänge: 95 cm
  • Körpergröße: 176–185 cm
  • IFF-Zertifikat: Nein
  • Material Kelle: Polyethylen (PE)
  • Kelle: Universal
  • Einsatzbereich: Schule; Verein
  • Material Schaft: Polycarbonat; Verstärkt mit Glasfiber
  • Durchmesser Schaft: ø 2,6 cm
  • Ausführung: Einzelschläger

Weitere Informationen:
Ausführung:
Kelle Blau
Weitere Suchbegriffe: floorball schläger, Unihockey-Stock, Unihockey, Floorball, Uni, hockey, Unihockey/Floorball, Floorball-Stock, Racket, Firmenfitness, Ersatzschläger, Racket-Sportarten, Rackets, Sportracket, Racketsport, Sport-Racket, Sport-Rackets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.