| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611721427 Herst.-Nr.: 1.0490.050 EAN/GTIN: 04044475015387 |
| |
|
| | |
| - UV-beständig
- Speichelfest
- Urinbeständig
- Wasserdicht
- Reißfestes Material
Das Erweiterungs-Sortiment für das Sport-Thieme Verwandlungssofa - eine super ErgänzungZusätzliche Sitzkissen und Sitzkeile machen Ihr Sport-Thieme Verwandlungssofa perfekt. Die praktischen Kissen und Keile ermöglichen Ihnen leichteres Aufstehen. Zudem fühlen Sie sich wohler, wenn sie nicht so niedrig sitzen und eine bequeme Sitzhaltung einnehmen. Die weißen Bezüge bestehen aus schwer entflammbarem, nylonverstärktem Vinyl (71,7 % Polychlorid, 28,3 % Polyester). Weitere Details:- Material Bezüge: schwer entflammbares, nylonverstärktes Vinyl (71,7 % Polychlorid, 28,3 % Polyester).
- Grundmaß (LxB): 55x55 cm.
- Farbe: Weiß
Das Erweiterungs-Sortiment für das Sport-Thieme Verwandlungs-Sofa - Andere BezügeBezüge in anderen Farben (Polyestergewebe aus 87 % Polychlorid, 13 % Polyester) sind in Weiß, Creme, Gelb, Rot, Grün, Blau. Bitte geben Sie die gewünschten Farben bei Bestellung an. Weitere Informationen: | | Größen: | Sitzkissen, H: 5 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bodenmatte (Entspannungstherapie), Wand-Kissen, Wandkissen, sitzkissen 55x55 cm, gesäßkissen, Snoezelen, Sofa, Möbel, Snoezelensofa, Snoezelenmöbel, Zubehör, Wohnbereichsmöbel, Sitzerhöhungpolster |
| | |
| |