Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Living Puppets Handpuppe "Sesamstraße" Ernie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611713507
Hersteller:
     Living Puppets
Herst.-Nr.:
     SE 100
EAN/GTIN:
     06091024385604
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Puppen
Handpuppe
Handspiel-Puppen
Handspielpuppen

  • Handpuppen vermitteln zwischen Therapeuten und Patienten
  • Begeistert Kinder auf der ganzen Welt
  • Viele verschiedene Charaktere
  • Ideal für therapeutische Anwendungen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Die Living Puppets Handpuppen "Sesamstraße" – geliebt von Kindern und Erwachsenen
Die Handpuppen aus der Sesamstraße werden von Kindern heiß geliebt und erfreuen Kinder in Kitas, Kindergärten und in der Grundschule. Sie haben die Wahl zwischen unterschiedlichen Charakteren wie Ernie, Bert, Grobi und Supergrobi, Elmo und natürlich dem Krümelmonster. Die Klappmaulpuppen können Sie mit 2 Händen bespielen – das Klappmaul wird mit einer Hand bespielt, wobei Sie der Figur mit der eigenen Stimme sprechen. Mit der anderen Hand steuern Sie entweder den rechten oder linken Arm. Die populären Figuren sind bei Kindern und Erwachsenen gleichermaßen bekannt und beliebt.

Produktdetails
  • Material: Polyester
  • Lieferbare Figuren: Ernie, Bert, Grobi, Supergrobi, Elmo und Krümelmonster
  • Größe der Handpuppen: Ca. 65 cm
  • Klappmaulpuppe
  • Die Hände der Puppenspielfiguren sind mit den eigenen Händen von Innen greifbar
  • Waschen bis 30°C

  • Handpuppen-Größe: 46-70 cm
  • Besonderheiten: Nicht ausziehbar
  • Geschlecht: Neutral
  • Größe: 65 cm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Ernie
Weitere Suchbegriffe: Therapie-Puppen, Therapiepuppen, handpuppe living puppets, handspielpuppen, Puppe, Sprachtherapie, Rollenspiel, Kuscheltier, Spielecke, Klappmaulpuppe, Kuscheltiere, Klappmaulpuppen, Spielecken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,59*
€ 108,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,33*
€ 106,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,49*
€ 102,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,49*
€ 100,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,67*
€ 85,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Living Puppets
SE101
ab € 71,41*
Ähnlich
Living Puppets
SE107
ab € 65,31*
Ähnlich
Living Puppets
SE102
ab € 65,73*
Ähnlich
Living Puppets
SE103
ab € 66,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.