Produktinformationen von SPORT-THIEME |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 479-611711413 Herst.-Nr.: k.A. EAN: 4044475065153 |
| |
|
|  |  |
 | Living Puppets® Handpuppen. Die großen menschlichen Figuren funktionieren alle nach dem gleichen, einfachen Spielprinzip: Der Spieler bedient mit einer Hand durch den Eingang am Kopf den Mund und die Zunge. Durch das "Klappmaulprinzip" geht dies besonders einfach. Mit der anderen Hand können gleichzeitig die großen Hände der Puppe bespielt werden. Oder Sie verwenden beide Hände gleichzeitig, um etwas aufzuheben, zu klatschen oder zu winken. Die Puppen können sich auch sehr schön mit sich selbst beschäftigen, z. B. Buchseiten umblättern und lesen oder mit Spielzeug spielen. Auf diese Weise werden die Living Puppets® zum Leben erweckt. Die Kleidung ist teilweise ausziehbar. Einige Puppen sind auch mit Taschen ausgestattet, die als kleine Verstecke für Lieblingsspielzeuge oder Belohnungen dienen. Bei 30 °C im Schonwaschgang in einem Kopfkissenbezug waschbar. Größe jeweils ca. 65 cm. Fünf Tipps und Techniken für das Spiel mit Ihrer Handpuppe: - Es ist besonders wichtig, dass Sie Augenkontakt mit der Puppe aufnehmen und die Puppe ihrerseits mit dem Publikum - Üben Sie mit Ihrer Puppe vor einem Spiegel, damit Sie ihre Bewegungen genau verfolgen können - Reagieren Sie immer so auf Ihre Puppe, als ob sie lebendig wäre, und behandeln Sie sie ebenso - Machen Sie sich zuerst mit Ihrer Puppe und ihren Möglichkeiten vertraut, bevor Sie sie Ihrem Publikum vorstellen - Versuchen Sie am Anfang nicht gleich, die Puppe laut sprechen zu lassen, sondern lassen Sie sie in Ihr Ohr flüstern Verkaufseinheit: Stück |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Folkmanis, Handpuppen, Puppen |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 67,14* | € 79,90 | Ähnlich | | | | € 67,14* | € 79,90 | Ähnlich | | | | € 71,01* | € 84,50 | Ähnlich | | | | € 61,34* | € 72,99 | Ähnlich | | | | € 65,55* | € 78,00 | Ähnlich | | | | € 67,14* | € 79,90 | Ähnlich | | | | € 63,87* | € 76,01 | Ähnlich | | | | € 68,07* | € 81,00 | Ähnlich | | | | € 63,87* | € 76,01 | Ähnlich | | | | € 65,55* | € 78,00 |
|  |  |
|
 |
|
|