Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hally-Gally Seilspielgerät "Netzbaum"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611617610
Hersteller:
     Hally-Gally
Herst.-Nr.:
     20.02.100
EAN/GTIN:
     04044475064033
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kletterbaum
Klettergeräte
Kletterturm
Netzbaum

  • Ideal für Kinder ab 6 Jahren
  • Klettern und Ruhen in einem Gerät
  • Geeignet für Schulen und öffentliche Plätze
  • Zertifiziert durch TÜV SÜd
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Hally-Gally Seilspielgerät "Netzbaum": Klettern und Relaxen mit Aussicht
Beim Hally-Gally Seilspielgerät "Netzbaum" können Kinder nach dem Erklimmen des Kletterturms in den Liegenetzen entspannen und die Welt anschauen.

Produktdetails:
  • Stahlmast verzinkt (Lxø): 477x15,90 cm
  • Angeschweißter Fuß: ø 120 cm
  • 2 Stahl-Querbalken
  • Gerätehöhe: 3,95 m
Fundamentgröße (LxB):
  • 1 1,25x1,25 m
  • 2 0,4x0,2 m
  • 1 0,6x0,2 m
  • 1 3,0x0,2 m, jeweils 1,1 m tief inkl. Sickerschicht
Lieferumfang:
  • 1 Stahlmast mit Metallkreuz, verzinkt, zum Einbetonieren
  • 2 Stahl-Querbalken
  • 1 Karton Netze, Leiter und Zubehör

  • Alter: Ab 6 Jahren
  • Untergrund : Sand ; Kies ; Holzschnitzel; Sand; Kies; Holzschnitzel ; Rindenmulch; Rindenmulch; Fallschutzplatten; Fallschutzplatten
  • Sicherheitsbereich : 10,00x10,00 m
  • Fallschutz: 100 m²; 100,00 m²
  • Max. Fallhöhe : 290 cm
  • Aufstellmaße (LxBxH) : 6,00x4,00x3,00 m
  • Norm: DIN EN 1176
  • Einsatzbereich: Öffentlicher Spielplatz; Schule; Schule; Öffentlicher Spielplatz
  • Material: Metall
  • Metallart: Stahl, verzinkt; Stahl; Stahl; Stahl, verzinkt
  • Max. Nutzeranzahl: 30
  • Aufstellmaße: 6,00x4,00x3,00 m
  • Betonbedarf: 1,8 m³

Weitere Suchbegriffe: Spielturm, kletterbaum, Kletteranlagen, Kletteranlage, Spielplatzgerät, Spielplatzausstattung, Abenteuerspielplatz, Spielplatz, Spielplatz-Aktion, Kletterpyramide, Spielplatzgeräte-Aktion, Akion, Aktion, Spielplatz-Aktionen, Spielplatzgeräte, für, Schule, öffentliche, Plätze, Spielplatzaktion, Klettergerät, aus, Metall, Klettern, Anlage, Spielanlage, Spielplätze, Spielplatzspielgerät, Spielplatz-Gerät, Spielplatz-Geräte, Spielplatzanlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.860,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.200,37*
€ 9.758,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.120,76*
€ 9.663,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.936,46*
€ 9.444,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.870,68*
€ 9.366,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7.860,65*
€ 9.354,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.