Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hally-Gally Vogelnest-Karussell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611616604
Hersteller:
     Hally-Gally
Herst.-Nr.:
     20.01.080
EAN/GTIN:
     04044475063982
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kletteranlagen
Kletteranlage
Kinderkarussell
Spielplatzgerät

  • Drehbares Vogelnest
  • Extrem robuster Karussellkorb
  • Seile aus Herkules-Material
  • Dank Handrad auch im Sitzen drehbar
  • Zertifiziert durch TÜV SÜd


Hally-Gally Vogelnest-Karussell: Spiel und Spaß
Im Mittelpunkt des Hally-Gally Vogelnest-Karussells steht der äußerst strapazierfähige Karussellkorb aus Recyclinggummi. Mithilfe des Handrades lässt sich die moderne Karussell-Variante sogar vom Korb aus drehen oder einer der Spielkameraden übernimmt die Motor-Rolle und lässt das dauerhaft attraktive Hally-Gally-Gerät von außen kreisen. Die Seile bestehen aus langlebigem und robustem Herkules-Material.

Produktdetails:
  • Gerätehöhe: 2,95 m
  • Stahlstandpfosten: ø 20 cm
  • Aushubgröße: 1,20x1,20x1,10 m inkl. Sickerschicht
Lieferumfang:
  • 1 Stahlmast (Lxø): 380x19,40 cm
  • 1 Drehmechanik
  • 1 Paket Netzwerk inkl. Korb mit Kunststoffgliedern, ø: 200 cm
  • 1 Handrad

  • Alter: Ab 3 Jahren
  • Material: Stahl; Herkulesseil
  • Untergrund : Rasen; Sand; Kies; Holzschnitzel ; Rasen ; Sand ; Kies ; Rindenmulch ; Oberboden; Rindenmulch; Oberboden; Holzschnitzel; Fallschutzplatten; Fallschutzplatten
  • Sicherheitsbereich : ø 9,00 m; ø 9,00 m
  • Fallschutz: 81 m²
  • Max. Fallhöhe : 85 cm
  • Rollstuhl geeignet : Nein
  • Aufstellmaße (LxBxH) : ø 1,90 m, H: 2,80 m
  • Norm: DIN EN 1176
  • Einsatzbereich: Öffentlicher Spielplatz; Kindergarten; Öffentlicher Spielplatz; Kindergarten
  • Metallart: Stahl

Weitere Suchbegriffe: aus, Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.848,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.129,54*
€ 7.294,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.032,57*
€ 7.178,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.907,89*
€ 7.030,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.864,07*
€ 6.978,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.848,90*
€ 6.960,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.