| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611593701 Herst.-Nr.: VSB051 EAN/GTIN: 04044475266697 |
| |
|
| | |
| - Für alle Box- und Sandsäcke geeignet
- Für zu Hause und Studio
- Leicht zu befestigen
- Inkl. Befestigungsmaterial
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Die Sport-Thieme Boxsack Halterung mit Klimmzugstange: Erweitert Ihr FitnessprogrammDie Sport-Thieme Boxsack Halterung mit Klimmzugstange ist besonders robust und somit ideal für die eigenen 4 Wände oder das Fitnessstudio geeignet. Durch die Wandhalterung, welche 75 cm in den Raum hineinragt, ist noch genug Abstand zwischen Boxsack und Wand. Die Oberkante des Boxsackes sollte hierbei 10 cm über Oberkante Ihres Kopfes hängen. Hinzu kommt die Höhe der Länge von 30 cm. Je nachdem, ob Sie Klimmzüge oder Boxen wollen, können Sie den Sack leicht an- und abhängen. Ihr Vorteil: Die Halterung eignet sich für alle Box- und Sandsäcke. Lieferung ohne Boxsack. Produktdetails:- Belastbar bis 100 kg
- Maße: 75x75x75 cm
- Länge: 75 cm
- Farbe: Schwarz
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klimmzughilfen, Klimmzugstange, Klimmzugstangen, Klimmzugbügel Wandmontage, Klimmzugstange Wandmontage, sport-thieme boxsack, klimmzugbügel, klimmzug, Boxtraining, Boxen, Klimmzüge, Wandhalter, Wandhalterung, Boxsackhalterung, Boxsackhalter, Box-Training, Boxsacktraining, Boxsackbefestigung |
| | |
| |