Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polanik Übungshürde "Kinder"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611572100
Hersteller:
     Polanik
Herst.-Nr.:
     PP15
EAN/GTIN:
     05907751204174
Suchbegriffe:
Hürden
Hürdenlauf
Wettkampfhürde
polanik wettkampfhürde

  • Mit gepolsterten Querbalken
  • Höhenverstellung mittels Druckknopfsystem
  • Füße werden demontiert geliefert, Anschrauben mit jeweils einer Schraube
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Die Polanik Übungshürde "Kinder": Höhen individuell einstellbar
Die Polanik Übungshürde "Kinder" ist bestens in der Kinderleichtathletik einsetzbar, da sie in verschiedenen Höhen wie 40,50 und 60 cm, mittels Druckknopfsystem einstellbar ist. Ihr Vorteil: Mit der Höhe 60 cm werden Kinderleichtathletik-Wettbewerbe ausgetragen. Dank gepolsterter Querbalken kann den Kids die Angst vor dem Springen genommen werden. Die Kinderhürde wird demontiert geliefert. Mit jeweils einer Schraube (im Lieferumfang enthalten) wird die Hürde zusammengebaut.

Produktdetails:
  • Einstellbare Höhen: 40, 50 und 60 cm
  • Breite: 100 cm
  • Material: Verchromter Stahlrahmen
  • Farbe: Silber-Blau-Rot

  • Disziplin: Laufen
  • Trainingsziel: Höher
  • Ausstattung: Höhenverstellbar ; Mit Polsterung
  • Material Hürdengestell: Stahl
  • Material Hürdenlatte: Schaumstoff
  • Höhenverstellung: 40/50/60 cm
  • Einsatzbereich: Wettkampf

Weitere Suchbegriffe: hürden, Hürde, Minihürde, Minihürden, kinderhürde, Kinderhürden, Hürden-Training
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,47*
€ 162,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,64*
€ 160,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,32*
€ 153,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,50*
€ 126,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,44*
€ 115,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.