Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Bodenhülse für Volleyballpfosten ø 83 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611515608
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     W-31-151-5608
EAN/GTIN:
     04044475153911
Suchbegriffe:
Beach-Volleyball Bodenhülse
Bodenhülse (Volleyballanlage)
beach-volleyball bodenhülse

  • Bodenbuchse für runde Pfosten
  • Mit Abschlussdeckel
  • ø 83 mm
  • 350 mm lang
  • Aus Stahlrohr, grundiert


Bodenhülse für Volleyballpfosten ø 83 mm

  • Aus Edelstahl V2A, nach VOB DIN 18360
  • Für Pfosten ø 83 mm
  • L: 350 mm
  • Einstecktiefe: 350 mm
  • Zum Einbetonieren
  • Mit Abdeckkappe aus Kunststoff

Unser Tipp zum Einbau
Je nach Bodenbeschaffenheit muss die Bodenbuchse im Außenbereich in ein Fundament von mindestens 80x80x80 cm einbetoniert werden.

  • Profil: ø 83 mm

Weitere Suchbegriffe: Boden-Buchse, Bodenhülsen, Beachball, Einsteckhülsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.