Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Federfeststeller für Hantelstangen ø 30 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611506033
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     JCL03
EAN/GTIN:
     04044475060745
Suchbegriffe:
Federverschlüsse
federverschlüsse

  • Für Hantelstangen mit ø 28 mm, 30 mm oder 50 mm
  • Ermöglicht schnelles Wechseln der Gewichte
  • Leichte Handhabung, abwaschbar
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Federfeststeller für Hantelstangen – anlegen, Hantelscheibe wechseln, weiter trainieren
Die Sport-Thieme Federfeststeller für Hantelstangen sind Schnellspanner, mit der sich die Hantelscheiben schnell auf die Hantelstange wechseln und feststellen lassen. Sie benötigen nicht viel Zeit und können Ihr Training schnell fortsetzen. Die Feststeller passen für alle Hantelstangen mit einem ø von 28 mm, 30 mm bzw. 50 mm. Die Varianten für 28 mm und 30 mm verfügen zusätzlich über Plastikgriffe.

  • Produktart: Federverschluss
  • Stangendurchmesser: 30 mm

Weitere Informationen:
Durchmesser:
ø 30 mm
Weitere Suchbegriffe: Hanteltraining, Langhanteltraining, Hantelverschlüsse, Hantelverschluss, Feststellfedern, Federsteller, Hantelklemmen, Hantelklemme, Federverschluss, Federklemme, Federklemmen, Hantelschnellverschluss, Hantelschnellverschlüsse, Hantelfedern, Hantelfeder, Hantelspannfeder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 3,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,44*
€ 7,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,50*
€ 6,55
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,56*
€ 5,43
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,37*
€ 5,20
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,20*
€ 5,00
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,27*
€ 3,89
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
11294
ab € 3,37*
Ähnlich
Sport-Thieme
JCL05
ab € 5,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.